絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • PELICAN(ペリカン)(1)
  • B&W(1)
  • SK11(1)
有効内寸法・幅(mm)
  • 300(3)
  • 329(1)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 132(3)
  • 152(1)
外寸法・高さ(mm)
  • 152(3)
  • 169(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(4)
外寸法・幅(mm)
  • 339(3)
  • 364(1)
339・364
耐荷重(kg)
  • 13(1)
13
容量(L)
  • 11.65(1)
11.65
有効内寸法・奥行(mm)
  • 225(3)
  • 233(1)
225・233
材質(クッション)
  • ウレタン(1)
ウレタン
外寸法・奥行(mm)
  • 295
  • 103(2)
  • 167(3)
  • 175(2)
  • 192(3)
  • 215(3)
  • 249(4)
  • 257(3)
  • 323(3)
  • 355(4)
  • 370(3)
  • 373(3)
  • 406(5)
  • 409(3)
  • 419(4)
  • 430(3)
  • 433(4)
  • 440(3)
  • 500(4)
  • 615(7)
質量(kg)
  • 1.7(1)
  • 1.8(2)
  • 1.86(1)
  • 2.0(1)
1.7・1.8・1.86・2.0
材質(本体)
  • ポリプロピレン(1)
  • 樹脂(1)
ポリプロピレン・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効内寸法・幅(mm)から絞り込む
300(3)
329(1)
プロテクトツールケース SK11プロテクトツールケースSK11(12件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
水やホコリから大切な道具をガードします。高耐久・高密閉で大切な道具を保護します。パッキンがフタと密着することで高い密閉性になります。収納物に合わせて切抜き可能なブロックウレタンです。貴重品の運搬や保管に施錠用のカギ穴付きです。気圧開閉バルブ機能付きです。
用途道具の収納・保護。ブラック材質(クッション)ウレタン
スモールケース PELICAN(ペリカン)スモールケースPELICAN(ペリカン)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
小型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67
OUTDOOR CASES TYPE3000 B&WOUTDOOR CASES TYPE3000B&W
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)1.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)11.65機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)364×295×169外寸法・幅(mm)364外寸法・高さ(mm)169RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)295有効内寸法・奥行(mm)233有効内寸法・高さ(mm)152有効内寸法・幅(mm)329
300x225x132mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無) エスコ300x225x132mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)エスコ
23,700税込26,070
1個
翌日出荷
仕様ウレタンなしエスコ品番EA657-140NF質量(kg)1.8防塵防水性能67外寸法・幅(mm)339外寸法・高さ(mm)152外寸法・奥行(mm)295IP等級67有効内寸法・奥行(mm)225有効内寸法・高さ(mm)132(H)有効内寸法・幅(mm)300

樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

プロテクターツールケース