絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
- 300(2)
- 329(1)
有効内寸法・高さ(mm)
- 132(2)
- 152(1)
容量(L)
- 11.65(1)
外寸法・幅(mm)
- 339(2)
- 364(1)
色
ブラック(3)
有効内寸法・奥行(mm)
- 225(2)
- 233(1)
225・233
外寸法・奥行(mm)
- 295
- 167(3)
- 192(3)
- 200(3)
- 249(7)
- 257(6)
- 309(5)
- 326(5)
- 342(5)
- 355(7)
- 373(6)
- 395(5)
- 405(4)
- 419(4)
- 430(6)
- 433(4)
- 464(4)
- 500(4)
- 508(4)
- 509(4)
- 615(7)
- 外寸法・奥行(mm)をもっと見る
外寸法・高さ(mm)
- 152(2)
- 169(1)
152・169
質量(kg)
- 1.7(1)
- 1.8(2)
- 2.0(1)
1.7・1.8・2.0
材質(本体)
- ポリプロピレン(1)
- 樹脂(1)
ポリプロピレン・樹脂
ブランド
- エスコ(1)
- PELICAN(ペリカン)(1)
- B&W(1)
エスコ・PELICAN(ペリカン)・B&W
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「有効内寸法・幅(mm)」から絞り込む
300(2)
329(1)

スモールケース
PELICAN(ペリカン)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から3日以内出荷小型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67
OUTDOOR CASES TYPE3000
B&W¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)1.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)11.65機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)364×295×169外寸法・幅(mm)364外寸法・高さ(mm)169RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)295有効内寸法・奥行(mm)233有効内寸法・高さ(mm)152有効内寸法・幅(mm)329
300x225x132mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)
エスコ¥23,700税込¥26,0701個翌日出荷仕様ウレタンなしエスコ品番EA657-140NF質量(kg)1.8色黒防塵防水性能67外寸法・幅(mm)339外寸法・高さ(mm)152外寸法・奥行(mm)295IP等級67有効内寸法・奥行(mm)225有効内寸法・高さ(mm)132(H)有効内寸法・幅(mm)300