絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業(2)
  • B&W(1)
有効内寸法・幅(mm)
  • 384(1)
  • 412(2)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 164
  • 122(2)
  • 123(3)
  • 129(2)
  • 132(5)
  • 133(3)
  • 140(2)
  • 143(2)
  • 146(2)
  • 151(2)
  • 152(8)
  • 153(2)
  • 155(3)
  • 156(2)
  • 157(3)
  • 180(4)
  • 193(5)
  • 200(4)
  • 213(3)
  • 229(3)
外寸法・高さ(mm)
  • 191(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
外寸法・幅(mm)
  • 500(2)
500
容量(L)
  • 16.63(1)
16.63
有効内寸法・奥行(mm)
  • 264(1)
  • 274(2)
264・274
材質(クッション)
  • -(1)
  • ウレタン(1)
-・ウレタン
外寸法・奥行(mm)
  • 405(2)
405
質量(kg)
  • 2.25(1)
  • 3.4(1)
  • 3.9(1)
2.25・3.4・3.9
材質(本体)
  • ポリプロピレン(2)
ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効内寸法・幅(mm)から絞り込む
384(1)
412(2)
鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業鍵付防水キャリングケース NKKシリーズタカチ電機工業
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ブラック材質(本体)強化ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP65防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
防水キャリングケース(カラーバージョン) NKシリーズ タカチ電機工業防水キャリングケース(カラーバージョン) NKシリーズタカチ電機工業
49,980税込54,978
1台
31日以内出荷
1~10個までの納期は約1カ月となります。11個以上の場合の価格・納期は別途お見積となります。船便でのお取り寄せの場合、単価は下がりますが納期が5か月半かかります。(価格は別途お見積りとなります。)堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすいカラフルな防水ハードケースです。
用途IP65の優れた防水性で、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適で測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの収納にも最適です。保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
OUTDOOR CASES TYPE4000 B&WOUTDOOR CASES TYPE4000B&W
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)2.25材質(本体)ポリプロピレン容量(L)16.63機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)420×325×180RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)264有効内寸法・高さ(mm)164有効内寸法・幅(mm)384

樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

プロテクターツールケース