絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
- 384(1)
- 412(3)
有効内寸法・高さ(mm)
- 164
- 123(4)
- 129(3)
- 132(3)
- 146(3)
- 151(3)
- 152(8)
- 155(3)
- 157(3)
- 179(3)
- 180(5)
- 189(3)
- 193(5)
- 195(3)
- 200(3)
- 207(3)
- 213(3)
- 247(3)
- 283(3)
- 316(3)
- 有効内寸法・高さ(mm)をもっと見る
容量(L)
- 16.63(1)
外寸法・幅(mm)
- 500(3)
色
イエロー(2)
オレンジ(1)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(3)
有効内寸法・奥行(mm)
- 264(1)
- 274(3)
264・274
外寸法・奥行(mm)
- 405(3)
405
外寸法・高さ(mm)
- 191(3)
191
材質(クッション)
- -(1)
- ウレタン(1)
-・ウレタン
質量(kg)
- 2.25(1)
- 3.4(2)
- 3.9(2)
2.25・3.4・3.9
材質(本体)
- ポリプロピレン(2)
ポリプロピレン
ブランド
- B&W(1)
- タカチ電機工業(3)
B&W・タカチ電機工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「有効内寸法・幅(mm)」から絞り込む
384(1)
412(3)

防水キャリングケース NKシリーズ
タカチ電機工業¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
防水キャリングケース(カラーバージョン) NKシリーズ
タカチ電機工業¥49,980~税込¥54,978~1台31日以内出荷1~10個までの納期は約1カ月となります。11個以上の場合の価格・納期は別途お見積となります。船便でのお取り寄せの場合、単価は下がりますが納期が5か月半かかります。(価格は別途お見積りとなります。)。堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすいカラフルな防水ハードケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途IP65の優れた防水性で、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適で測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの収納にも最適です。保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ
タカチ電機工業¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ブラック材質(本体)強化ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP65防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応特性防水


OUTDOOR CASES TYPE4000
B&W¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷から16日以内出荷B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)2.25材質(本体)ポリプロピレン容量(L)16.63機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)420×325×180RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)264有効内寸法・高さ(mm)164有効内寸法・幅(mm)384