「有効内寸法・幅(mm)」から絞り込む
153(1)
156(1)
176(1)
208(2)
スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。
豊富なラインナップで用途に合わせてご選択頂けます。
工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。
レッド/ブラックの2セットのスナップインラッチが付属します。
用途工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に
色レッド/ブラック
材質(本体)ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
小型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
防水性IP67
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)0.8
高さ内寸(mm)(フタ)23、(本体)59
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)274
外寸法・高さ(mm)93
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)218
有効内寸法・奥行(mm)248
有効内寸法・高さ(mm)82
有効内寸法・幅(mm)176
寸法(mm)内寸:194(W)×119(D)×48(H)、外寸:250(W)×155(D)×73(H)
質量(kg)0.8
色橙
材質(本体)ABS、ポリプロピレン
容量(L)1
防塵防水性能IP68
アズワン品番64-7907-57
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)0.8
高さ内寸(mm)(フタ)22、(本体)75
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)353
外寸法・高さ(mm)108
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)196
有効内寸法・奥行(mm)325
有効内寸法・高さ(mm)97
有効内寸法・幅(mm)153
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)0.8
高さ内寸(mm)(フタ)22、(本体)52
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)353
外寸法・高さ(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)196
有効内寸法・奥行(mm)338
有効内寸法・高さ(mm)74
有効内寸法・幅(mm)156
仕様ウレタンなし
エスコ品番EA657-115NF
質量(kg)0.8
色黒
防塵防水性能67
外寸法・幅(mm)232
外寸法・高さ(mm)111
外寸法・奥行(mm)192
IP等級67
有効内寸法・奥行(mm)144
有効内寸法・高さ(mm)92(H)
有効内寸法・幅(mm)208
1個
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
工具箱/腰袋/工具差し の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。