特価
本日12月23日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「有効内寸法・幅(mm)」から絞り込む
233(1)
247(1)
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。日常小物入れ使用にも最適です。
用途精密機器の保管、移送に。 南京錠取付可(別売り:Φ6mm)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース 質量(kg)0.85 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)6.64 機能自動空気圧調整バルブ 防塵防水性能IP67 外寸法(mm)272×215×166 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 有効内寸法・奥行(mm)175 有効内寸法・高さ(mm)153.5 有効内寸法・幅(mm)247
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります