5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「有効内寸法・幅(mm)」から絞り込む
203(1)
235(1)
軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。 気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。 軽量で堅牢な構造。 標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。 NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂 防塵防水性能IP67 防水性IP67
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

タカチ電機工業ツールケース MAXIシリーズ
エコ商品
スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。 豊富なラインナップで用途に合わせてご選択頂けます。 工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。 レッド/ブラックの2セットのスナップインラッチが付属します。
用途工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に レッド/ブラック 材質(本体)ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

寸法(mm)内寸:226(W)×136(D)×75(H)、外寸:283(W)×174(D)×99(H) 質量(kg)1.1 OD 材質(本体)ABS、ポリプロピレン 容量(L)2 防塵防水性能IP68 アズワン品番64-7907-58
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

寸法(mm)内寸:226(W)×136(D)×75(H)、外寸:283(W)×174(D)×99(H) 質量(kg)1.1 材質(本体)ABS、ポリプロピレン 容量(L)2 防塵防水性能IP68 アズワン品番65-2166-09
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

NEOKEEPR(ネオキーパー)スモールケースR-303
エコ商品
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。 仕様鍵穴:有 質量(kg)1.1 高さ内寸(mm)(フタ)22、(本体)50 防塵防水性能IP67 外寸法・幅(mm)353 外寸法・高さ(mm)85 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)248 有効内寸法・奥行(mm)326 有効内寸法・高さ(mm)72 有効内寸法・幅(mm)203
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります