プロテクターツールケース :「運搬用 ケース」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「有効内寸法・幅(mm)」から絞り込む
205(1)
250(1)
430(1)
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。小物の安全な収納、保管、運搬に便利です。
用途携帯電話、小物の保管用。貴重品の保管用。精密機器の保管、運搬用。
トラスコ品番859-6127
質量(kg)0.17
色黒
材質(本体)ABS樹脂
2018年トラスコ掲載ページ4 2175
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)0.7
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。USBやメモリーカードなどの貴重品の管理に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)0.5
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)230
外寸法・高さ(mm)90
外寸法・奥行(mm)180
2018年トラスコ掲載ページ4 2174
有効内寸法・奥行(mm)145
有効内寸法・高さ(mm)80
有効内寸法・幅(mm)205
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)4
材質(本体)ポリプロピレン
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)3.9
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)495
外寸法・高さ(mm)315
外寸法・奥行(mm)365
2018年トラスコ掲載ページ4 2175
有効内寸法・奥行(mm)300
有効内寸法・高さ(mm)300
有効内寸法・幅(mm)430
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)2.3
材質(本体)ポリプロピレン
2018年トラスコ掲載ページ4 2174
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)1.7
材質(本体)ポリプロピレン
2018年トラスコ掲載ページ4 2174
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)0.9
材質(本体)ポリプロピレン
2018年トラスコ掲載ページ4 2174
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。
材質(本体)ポリプロピレン
2018年トラスコ掲載ページ4 2175
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)6.8
材質(本体)ポリプロピレン
工具箱/腰袋/工具差し の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。