118件中 81~118件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
Wカラビナタイプ工具差し。
用途工具差し 材質ステンレス 耐荷重(kg)1以内
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電ドライバー等の収納に最適なスチール工具差しです。 電ドルの重量に耐えるフック(耐荷重量:3kg)を小型可動式タイプで装備しています。
材質(本体)スチール 質量(g)約170 呼び寸法(mm)80×80×70 仕上クロームメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質フリーホルダー/スチールS50C、カラビナ/アルミ 全長(mm)カラビナ/80 質量(g)45 適合ベルト幅(mm)50
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトに取り付ける金属製の工具差しです。
質量(g)250 ベルト幅(mm)69 内寸(mm)(カラビナ)90×40
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)ツールホルダー EX TC
本体上部をリベットで挟むつくりでベルトの剛性がアップ。工具の抜き差しがスムーズになりました。スナップボタンと面ファスナーを採用。外れにくさが向上しながらも、腰道具の並び替えは簡単に行えます。オフセットアダプターSS ATS-117に接続可能なオリジナル金具を装備。アダプターを装着することでスイングにも対応します。細ベルトがついており、カラビナが壊れても交換可能。長くお使いいただけます。
用途工具の携帯・つり下げに。 仕様スナップボタン×2個・面ファスナー付き 材質【GI織りベルト材】ポリプロピレン【金具・鋲】スチール 全長(mm)145(フック含む) ブラック・レッド(カラビナ) 質量(g)94 タイプTC・工具差し・カラビナ2個仕様 サイズ(mm)【ベルト通し穴】約70
1個
889 税込978
3日以内出荷

黒ニッケルメッキでハード感がUPしました。ちょうど良いカラビナのバネで使用しやすいです。
用途ミニカッター等の収納。 材質鉄黒ニッケルメッキ 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)107×45×65
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

DT-ATH-15G DBLTACT アルミツールフック DBLTACT 動画あり
驚きの軽さ!超軽量アルミ仕様。トリプルフックで省スペース。60mmベルト対応。軽量&高強度!
材質本体:アルミ 寸法(mm)パイプ溝:15 パイプ径(Φmm)25
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

DT-TCH 単管クランプホルダー DBLTACT 動画あり
高所での足場作業の際に持ち運ぶのが困難であった単管クランプ用のホルダー。最大で両サイドに3個、計6個まで吊り下げることができます。単管クランプの片側(ボルト面)を図のように単管クランプホルダーの左右の入り口に入れ、。奥から溝に従って下に降ろしてください。クランプを取る場合は下から上に持ち上げて前に引き出してください。最大で左右3個の単管クランプの保持ができます。
材質強化ナイロン+グラスファイバー採用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×60×45 本体質量(g)175
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

DT-ATH-14G DBLTACT アルミツールフック DBLTACT 動画あり
湾曲ゲート×爪付きで工具をスムーズ脱着。トリプルフックで省スペース。驚きの軽さ!。爪付き湾曲ゲートでスムーズ脱着!。フックのゲート開口幅25mm。60mmベルト対応。軽量&高強度!。幅広な落下防止コード取り付け穴。強化リブを入れることにより30%破断強度UP!。6箇所溶接により破損防止(カラビナ部)。カラビナが直接掛けられるホルダー付き
材質本体:アルミ、ゲート部分:ステンレス ガンメタ 質量(g)104 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×82×73
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

ハンマーの吊り下げに
用途スチール製で高耐久・高強度 。ベルト幅60mmまで対応 。落下防止コード取付穴付き 材質(本体)スチール(クロムメッキ) 許容質量(kg)3以下
1個
799 税込879
4日以内出荷

工具の吊り下げに
用途スチール製で高耐久・高強度 。ベルト幅60mmまで対応 。落下防止コード取付穴付き 材質(本体)スチール(クロムメッキ) 許容質量(kg)3以下
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマー・両口ラチェットレンチの吊り下げに
用途スチール製で高耐久・高強度 。ベルト幅60mmまで対応 。落下防止コード取付穴付き 材質(本体)スチール(クロムメッキ) リング内径(Φmm)約50 許容質量(kg)3以下
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

ハンマー・バールの吊り下げに
用途スチール製で高耐久・高強度 。ベルト幅60mmまで対応 。落下防止コード取付穴付き 材質(本体)スチール(クロムメッキ) 許容質量(kg)3以下
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

神秘的な輝きを放つ虹色チタンコーティングが施されたツールフックです。湾曲ゲートで工具をカツンとつりさげれます。
用途ツールの携帯。 仕様高強度アルミ鍛造極太カラビナ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×120×75
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷

艶やかなクロームボディにあしらったクリスタルが眩いばかりの輝きを放ち高級感を演出。スマートキーなどを吊り下げておくのにたいへん便利なD.A.D 刻印入り二重カン付属。簡単にフックの開閉が可能なワンタッチ スプリングフックを採用。さらに上下、独立型フックにすることにより、取外しも非常に簡単。
用途車のカギ等のフックに。 幅W×厚さ×高さH(mm)40×8×86
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 レッド 線径(Φmm)8 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-84
1個
350 税込385
翌日出荷

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 ブルー 線径(Φmm)8 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-83
1個
350 税込385
翌日出荷

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 レッド 線径(Φmm)6 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-81
1個
230 税込253
翌日出荷

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 ブルー 線径(Φmm)6 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-80
1個
230 税込253
当日出荷

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
アズワン品番65-2162-64
1パック(10個)
2,920 税込3,212
当日出荷

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 ブルー 線径(Φmm)8 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-74
1個
350 税込385
翌日出荷

1パック(10個)
2,970 税込3,267
翌日出荷

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
アズワン品番65-2161-32
1パック(10個)
1,960 税込2,156
当日出荷

リング・開口部・本体全てブラックで統一
材質アルミ合金 ブラック 線径(Φmm)6 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-63
1個
240 税込264
当日出荷

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 レッド 線径(Φmm)4 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-69
1個
175 税込193
翌日出荷

ニックス(KNICKS)自在フッカー KC-20
自在フッカーです。
全長×幅W(mm)120×90
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。 材質ステンレススチール 幅(mm)25 適合ベルト幅(mm)60 耐荷重(kg)1以内 内寸(mm)カラビナ:約23×73
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

簡単着脱可能なアルミツールフックです。凸の爪でベルトから抜け落ちをロックします。ベルトの途中から簡単着脱できます。
用途工具の吊り下げ。 材質アルミ 仕様70×8mmカラビナ 使用荷重(kg)3まで
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量なアルミ製ホルダー使用しています。ハンマー、バールなどの携帯に便利です。
用途ベルトに装着して工具などの吊り下げ。 ブラック 材質ホルダー:アルミ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

軽量なアルミ製ホルダー使用しています。ハンマーなどの携帯に便利です。3か所の工具差し穴付です。
用途ベルトに装着して工具などの吊り下げ。 ブラック 材質ホルダー:アルミ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

強化プラスチックナイロングラスファイバー素材使用のツールフックで超軽量です。強化プラスチックナイロングラスファイバーを使用しているので軽量です。
用途工具の吊り下げ。 質量(g)約50 使用荷重(kg)約3まで
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途作業時のコード切断を防ぐ。
1個
459 税込505
9日以内出荷

高所作業用ハンマーホルダーにです。 ランヤード用のリングが付いています。
ブラック 材質軽量ナイロン トラスコ品番820-4959 形状ハンマーホルダー 幅(mm)120 高さ(mm)180 質量(g)170 奥行(mm)70
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

8ミリ線径で使い勝手抜群!クリッパーやレンチなどの吊り下げに! 建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。 6箇所溶接により破損防止。 使いやすい8mm線径で作業性抜群。 あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4か所設置(約5.5mm穴) ベルト幅60mm対応。
材質SUS304 質量(g)139 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×45×60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

カラビナ部分は可動式で、使用に応じて折りたたむことができます。
質量(g)約100
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)