絞り込み
ブランド
- エスコ(37)
- SK11(24)
- DBLTACT(15)
- 土牛(10)
- TAKAGI(高儀)(6)
- ベストツール(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- KAKUI(3)
- コヅチ(2)
- サンコー(タイタン)(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- D.A.D(GARSON)(1)
- 中林製作所(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1)
- 杉野工業(1)
- モトコマ(1)
- ナイス(1)
- KAHARA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレスツールフック
DBLTACT¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷8ミリ線径で使い勝手抜群!クリッパーやレンチなどの吊り下げに! 建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。 6箇所溶接により破損防止。 使いやすい8mm線径で作業性抜群。 あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4か所設置(約5.5mm穴) ベルト幅60mm対応。材質SUS304質量(g)139寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×45×60RoHS指令(10物質対応)対応
ツールホルダー EX SC
BIGMAN(ビッグマン)¥639税込¥7031個4日以内出荷本体上部をリベットで挟むつくりでベルトの剛性がアップ。工具の抜き差しがスムーズになりました。スナップボタンと面ファスナーを採用。外れにくさが向上しながらも、腰道具の並び替えは簡単に行えます。オフセットアダプターSS ATS-117に接続可能なオリジナル金具を装備。アダプターを装着することでスイングにも対応します。細ベルトがついており、カラビナが壊れても交換可能。長くお使いいただけます。用途工具の携帯・つり下げに。仕様スナップボタン×2個・面ファスナー付き材質【GI織りベルト材】ポリプロピレン【金具・鋲】スチール全長(mm)145(フック含む)色ブラック質量(g)75タイプSC・工具差し・カラビナ1個仕様サイズ(mm)【ベルト通し穴】約70
カラビナホルダー
BIGMAN(ビッグマン)¥449~税込¥494~1個4日以内出荷シンプルなつくりのカラビナベルトホルダーです。カラビナとベルトの接続に幅ベルトを採用しており、カラビナが壊れても交換ができるようになっています。ベルトの裏面には抵抗のある素材が使われており、カラビナが暴れにくいのが特長です。用途工具の携帯に。材質【カラビナ】アルミニウム【ホルダー】ナイロン(600デニール)【D環】スチール質量(kg)【最大使用工具】1色ブラック穴幅(mm)【ベルト穴】約80
スイング工具差 カラビナ
コヅチ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Wスイングで作業の邪魔になりません。ちょうど良いカラビナのバネで使用しやすいです。用途ミニカッター等の収納。材質鉄黒ニッケルメッキ色黒寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)220×47×62
カラビナ工具差
コヅチ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷黒ニッケルメッキでハード感がUPしました。ちょうど良いカラビナのバネで使用しやすいです。用途ミニカッター等の収納。材質鉄黒ニッケルメッキ色黒寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)107×45×65
単管クランプホルダー
DBLTACT¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷高所での足場作業の際に持ち運ぶのが困難であった単管クランプ用のホルダー。最大で両サイドに3個、計6個まで吊り下げることができます。単管クランプの片側(ボルト面)を図のように単管クランプホルダーの左右の入り口に入れ、。奥から溝に従って下に降ろしてください。クランプを取る場合は下から上に持ち上げて前に引き出してください。最大で左右3個の単管クランプの保持ができます。材質強化ナイロン+グラスファイバー採用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×60×45本体質量(g)175
DBLTACTアルミツールフック ダブル
DBLTACT¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷から翌々日出荷アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP!。6個所溶接により破損防止。ベルト幅60mm対応用途カラビナが直接掛けられるホルダー付き。ダブルフックで省スペース材質アルミ合金
DBLTACT アルミツールフック
DBLTACT¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷湾曲ゲート×爪付きで工具をスムーズ脱着。トリプルフックで省スペース。驚きの軽さ!。爪付き湾曲ゲートでスムーズ脱着!。フックのゲート開口幅25mm。60mmベルト対応。軽量&高強度!。幅広な落下防止コード取り付け穴。強化リブを入れることにより30%破断強度UP!。6箇所溶接により破損防止(カラビナ部)。カラビナが直接掛けられるホルダー付き材質本体:アルミ、ゲート部分:ステンレス色ガンメタ質量(g)104寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×82×73
ツールホルダー
TAKAGI(高儀)¥799税込¥8791個翌日出荷ハンマーの吊り下げに用途スチール製で高耐久・高強度 。ベルト幅60mmまで対応 。落下防止コード取付穴付き材質(本体)スチール(クロムメッキ)許容質量(kg)3以下
ツールホルダー
TAKAGI(高儀)¥1,198~税込¥1,318~1個翌日出荷から4日以内出荷工具の吊り下げに用途スチール製で高耐久・高強度 。ベルト幅60mmまで対応 。落下防止コード取付穴付き材質(本体)スチール(クロムメッキ)許容質量(kg)3以下
ツールホルダー
TAKAGI(高儀)¥889税込¥9781個4日以内出荷ハンマー・両口ラチェットレンチの吊り下げに用途スチール製で高耐久・高強度 。ベルト幅60mmまで対応 。落下防止コード取付穴付き材質(本体)スチール(クロムメッキ)リング内径(Φmm)約50許容質量(kg)3以下
ツールホルダー
TAKAGI(高儀)¥899税込¥9891個翌日出荷両口ラチェットレンチの吊り下げに用途スチール製で高耐久・高強度 。ベルト幅60mmまで対応 。落下防止コード取付穴付き材質(本体)スチール(クロムメッキ)許容質量(kg)3以下
ツールホルダー
TAKAGI(高儀)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から4日以内出荷工具・資材の吊り下げに用途スチール製で高耐久・高強度 。ベルト幅60mmまで対応 。落下防止コード取付穴付き材質(本体)スチール(クロムメッキ)許容質量(kg)3以下
アルミツールフック
SK11¥3,490税込¥3,8391個当日出荷神秘的な輝きを放つ虹色チタンコーティングが施されたツールフックです。湾曲ゲートで工具をカツンとつりさげれます。用途ツールの携帯。仕様高強度アルミ鍛造極太カラビナ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×120×75
D.A.D クリスタルS字カラビナフック
D.A.D(GARSON)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷艶やかなクロームボディにあしらったクリスタルが眩いばかりの輝きを放ち高級感を演出。スマートキーなどを吊り下げておくのにたいへん便利なD.A.D 刻印入り二重カン付属。簡単にフックの開閉が可能なワンタッチ スプリングフックを採用。さらに上下、独立型フックにすることにより、取外しも非常に簡単。用途車のカギ等のフックに。幅W×厚さ×高さH(mm)40×8×86
81.3x 7.3mm カラビナフック(安全環付)
エスコ¥440税込¥4841個当日出荷ねじロック付で鍵の落下を防ぎます材質カラビナ:アルミ、リング:スチール全長(mm)81.3線径(Φmm)7.3リング内径(Φmm)28
工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) カラビナ工具差し No.55-C
KAKUI(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。材質ステンレススチール幅(mm)25適合ベルト幅(mm)60耐荷重(kg)1以内内寸(mm)カラビナ:約23×73
アルミツールフック
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軽量なアルミ製ホルダー使用しています。ハンマー、バールなどの携帯に便利です。用途ベルトに装着して工具などの吊り下げ。材質ホルダー:アルミ色ブラック
アルミツールフック
SK11¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷高強度、アルミ鍛造極太カラビナを採用しています。簡易工具などの吊り下げに最適です。用途ベルトに装着して工具などの吊り下げ。材質カラビナ:アルミ色ブラック
グラスファイバーツールフック
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷強化プラスチックナイロングラスファイバー素材使用のツールフックで超軽量です。強化プラスチックナイロングラスファイバーを使用しているので軽量です。用途工具の吊り下げ。質量(g)約50使用荷重(kg)約3まで
高所作業用ハンマーホルダー
BAHCO(バーコ)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷高所作業用ハンマーホルダーにです。 ランヤード用のリングが付いています。トラスコ品番820-4959材質軽量ナイロン形状ハンマーホルダー幅(mm)120色ブラック高さ(mm)180質量(g)170奥行(mm)70