曜日別特売

アルミケース 黒 LEXIA・Neo・Xline・不陸用

アルミケース 黒 LEXIA・Neo・Xline・不陸用 - シンワ測定アルミケース 黒 LEXIA・Neo・Xline・不陸用 - シンワ測定アルミケース 黒 LEXIA・Neo・Xline・不陸用 - シンワ測定アルミケース 黒 LEXIA・Neo・Xline・不陸用 - シンワ測定アルミケース 黒 LEXIA・Neo・Xline・不陸用 - シンワ測定アルミケース 黒 LEXIA・Neo・Xline・不陸用 - シンワ測定アルミケース 黒 LEXIA・Neo・Xline・不陸用 - シンワ測定アルミケース 黒 LEXIA・Neo・Xline・不陸用 - シンワ測定

シンワレーザーロボ専用のケースです。
中の丸い緩衝材を取ると自動追尾回転台を装着した状態で収納できます。

トラスコ品番
702-3986
材質
アルミ
幅(mm)
297
色
黒
高さ(mm)
276
奥行(mm)
220
内容量
1台
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0358312982201
¥9,000
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする