カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し :「差し込み口」の検索結果
関連キーワード
ミゼットカッター他・ベアリングタイプの太いハッカーも楽に収納可能なダブルスイング式黒革工具差しです。
オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は
従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。
前面部を二重に補強することにより従来品の劣化寿命を解消した他、収納差込口に角度をつけることにより、常にブラつかず腰にフィットするよう設計されています。
結束線用吊下リングや、マーキングチョークが楽々入るライド式のチョークホルダー(PAT.)を装備。
送りレバーに特殊スプリングを使用することで、チョークが小さくなっても、いつでも取り出せるように工夫しています。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス
質量(g)約375
呼び寸法(mm)350×120×65
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
『工具差し』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。