絞り込み
ブランド
- 土牛(5)
- コヅチ(2)
- KAKUI(2)
- KOMELON(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
- ベストツール(1)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1)
- モトコマ(1)
- PLANO[安全保護具](1)
- 侍BLACK(1)
- SK11(1)
- 原度器(1)
- Holstery(1)
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

イージーベルトホルダー
KOMELON(11件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷曲線形態の差込口がコンベックスをスムーズに挿入 ベルト着用のまま簡単にベルトホルダを取り付けるクリップタイプ コンパクトなサイズ用途ワンタッチボタンでコンベックスをスムーズに着脱寸法(mm)H133×W112×D27質量(g)55
ステンレス 差し金フック
土牛(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から翌日出荷今度の差し金フックは【差し金】と【電動工具・エアー工具】の二丁差しができる!!。「F-81」は標準タイプ、「F-82」は幅広タイプで、差し金と電動工具を同時に差すことが可能です。「F-83」は台形タイプとなっており、こちらは差し金とエアー工具を同時に差すことが可能です。全長(mm)約155
コンベホルダー
モトコマ¥999税込¥1,0991個当日出荷用途コンベの落下防止に。コンベを外した後もワイヤーを収納できるので邪魔になりません。材質ベルト止バネ:SKS(カチオン塗装)材質(本体)鉄(クロームメッキ)材質(フック)亜鉛合金材質(ワイヤー部)硬線RoHS指令(10物質対応)対応
工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) コンベックス差し No.34-C
KAKUI¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。材質ステンレススチール幅(mm)25適合ベルト幅(mm)60耐荷重(kg)1以内内寸法(mm)差込口:約4×48
コンベックスホルダー
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。用途コンベックスの携帯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×20
ツールハンガー ロング
土牛(5件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷コンベックス用ハンガーです。コンベックスのフック金具に装着すれば、工具差しにも装着可能です。用途ツールハンガー。使用荷重(kg)1まで
テープメジャーマスターPRO
Holstery¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷メジャーを素早くホールドするクリップ式ホルダー。軽量コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔にならない。ミーリング加工アルミニウムボディ。保持タブ付きのスプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応。耐久性があり軽量なアルミニウム製ボディで、素早くクリップオン/オフ可能。用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、メジャーを素早くホールドできる。材質アルミ・スチール色ブラック/シルバータイプクリップ式適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)加工ミーリング加工アルミニウムボディ適合工具メジャー
コンポケRハング
原度器¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷お使いのコンベックス標準のベルトクリップを使って簡単に脱着でき、回転式なので抜き差ししやすい角度に脱着角度を調整できる。65mm幅の工具差しハンガー付きなので、工具バッグ・ビットホルダーなどに装着可能。取り付けはナット締結で、緩みにくいナットを採用。用途工具差し等が付けられるコンベックスホルダーとして。仕様回転式:360°/16段幅(mm)マルチハンガー:65以内寸法(mm)150×80×35色ブラック質量(g)135ベルト幅×厚さ(mm)使用可能:60以内×6以内
メジャーホルスター
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷コンベックス専用のホルスターキットで、高所作業時のコンベックスの落下を防ぎます用途工具落下防止用です。トラスコ品番125-9081
コンベホルダー差
コヅチ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンベックスの持ち運びに便利。用途コンベックス差し幅(mm)40高さ(mm)110質量(g)約54適合ベルト幅(mm)60(ベルト通し部実寸:65)![クリップ式メジャーホルダー PLANO[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31309286-181017-02.jpg)
クリップ式メジャーホルダー
PLANO[安全保護具]¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷キーを吊るすのに便利なフック付き。 ユニバーサルメタルクリップを採用しあらゆるベルトに装着可能です。 フラップはベルクロファスナーでしっかり止めることができます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×30×160
極匠 工具差し コンベホルダー
ベストツール(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷コンベックス・曲尺等の収納に最適なスチール工具差しです。 各メーカーに対応したホルダーを採用しています。材質(本体)スチール質量(g)約80呼び寸法(mm)95×80×30仕上クロームメッキ
























![クリップ式メジャーホルダー PLANO[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31309286-181017-02.jpg)