PPワンタッチベルト38mm カーキ KS-50

PPワンタッチベルト38mm カーキ KS-50 - 角利(角利産業)PPワンタッチベルト38mm カーキ KS-50 - 角利(角利産業)

簡単装着・頑丈仕様の作業用ベルト

材質
ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール
質量(g)
約90
タイプ
ワンタッチ装着タイプ
寸法(幅W×長さL)(mm)
38×1150
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0488119149753
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする