20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イージーベルトホルダー KOMELON

    イージーベルトホルダー

    KOMELON(11件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    曲線形態の差込口がコンベックスをスムーズに挿入 ベルト着用のまま簡単にベルトホルダを取り付けるクリップタイプ コンパクトなサイズ
    用途ワンタッチボタンでコンベックスをスムーズに着脱寸法(mm)H133×W112×D27質量(g)55
  • コンベフック Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    コンベフック

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    コンベックスに取付けると、ツールフック等に引っ掛ける事が出来ます。 本体がカラビナになっている為、環状になっているDカン等にも引っ掛ける事が出来ます。 高強度の強化樹脂を使用し強さと軽さを実現しました。 ワイヤーゲートで脱着がスムーズです。 タジマ、コメロン、KDS、プロマート等のコンベックスで裏側フックサイズが以下のものに適合します。
    用途コンベックスに取付け、Dカンやツールフックに引っ掛ける為のフックブラック適合サイズ(mm)幅28×縦42 / 幅22×縦34 / 幅18.5×縦34
  • ワンタッチフック 土牛

    ワンタッチフック

    土牛(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワンタッチフックで抜き差し簡単。差し金とコンベックスとの2丁差しも可能。
    質量(g)約60ベルト幅(mm)50まで対応可能
  • ステンレス 差し金フック 土牛

    ステンレス 差し金フック

    土牛(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    今度の差し金フックは【差し金】と【電動工具・エアー工具】の二丁差しができる!!。「F-81」は標準タイプ、「F-82」は幅広タイプで、差し金と電動工具を同時に差すことが可能です。「F-83」は台形タイプとなっており、こちらは差し金とエアー工具を同時に差すことが可能です。
    全長(mm)約155
  • コンベケース 侍BLACK

    コンベケース

    侍BLACK(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ゴムボディタイプの大柄なコンベもラクラク収納 取り出しに便利な底穴付
    材質ポリエステル(1680+600デニール使用)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)110×125×70RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンベックスケース TRUSCO

    コンベックスケース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ポリエステル600dを採用。耐久性、耐熱性、対薬品にも強く、防水・防汚にも優れています。リベット部分はステンリベットを採用。錆びにくい仕上がりです。
    用途室外作業/室内作業/DIYにもトラスコ品番287-1980材質ポリエステル+発泡ポリエチレン+ポリエステル形状コンベックスケース幅(mm)110ブラック高さ(mm)185質量(g)60奥行(mm)70ベルト通し幅(mm)60
  • コンベホルダー モトコマ

    コンベホルダー

    モトコマ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途コンベの落下防止に。コンベを外した後もワイヤーを収納できるので邪魔になりません。材質ベルト止バネ:SKS(カチオン塗装)材質(本体)鉄(クロームメッキ)材質(フック)亜鉛合金材質(ワイヤー部)硬線RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 差し金フックF-84 土牛

    ステンレス 差し金フックF-84

    土牛
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    差し金挿入部は樹脂カバー付きで差し金に傷がつきにくい。
    用途差し金と電動工具・エアー工具の2丁差しが可能全質量(g)120
  • コンベックス差 KAKUI

    コンベックス差

    KAKUI
    699税込769
    1個
    当日出荷
    コンベックス差し。
    用途工具差し材質ステンレス質量(g)87耐荷重(kg)1以内
  • ツールハンガー ロング 土牛

    ツールハンガー ロング

    土牛(5件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    コンベックス用ハンガーです。コンベックスのフック金具に装着すれば、工具差しにも装着可能です。
    用途ツールハンガー。使用荷重(kg)1まで
  • 工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) コンベックス差し No.34-C KAKUI

    工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) コンベックス差し No.34-C

    KAKUI
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
    用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。材質ステンレススチール幅(mm)25適合ベルト幅(mm)60耐荷重(kg)1以内内寸法(mm)差込口:約4×48
  • コンベックスホルダー SK11

    コンベックスホルダー

    SK11
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。
    用途コンベックスの携帯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×20
  • ツールハンガー 土牛

    ツールハンガー

    土牛(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    コンベックスハンガーの単品です。コンベックスに装着すると、カラビナ等に差して保持する事が出来ます。
    用途コンベックスの金具に装着するハンガー。軸径(Φmm)5寸法(mm)55×40材質(本体)スチール使用荷重(kg)0.5まで
  • テープメジャーマスターPRO Holstery

    テープメジャーマスターPRO

    Holstery
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    メジャーを素早くホールドするクリップ式ホルダー。軽量コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔にならない。ミーリング加工アルミニウムボディ。保持タブ付きのスプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応。耐久性があり軽量なアルミニウム製ボディで、素早くクリップオン/オフ可能。
    用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、メジャーを素早くホールドできる。材質アルミ・スチールブラック/シルバータイプクリップ式適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)加工ミーリング加工アルミニウムボディ適合工具メジャー
  • コンポケRハング 原度器

    コンポケRハング

    原度器
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    お使いのコンベックス標準のベルトクリップを使って簡単に脱着でき、回転式なので抜き差ししやすい角度に脱着角度を調整できる。65mm幅の工具差しハンガー付きなので、工具バッグ・ビットホルダーなどに装着可能。取り付けはナット締結で、緩みにくいナットを採用。
    用途工具差し等が付けられるコンベックスホルダーとして。仕様回転式:360°/16段幅(mm)マルチハンガー:65以内寸法(mm)150×80×35ブラック質量(g)135ベルト幅×厚さ(mm)使用可能:60以内×6以内
  • メジャーホルスター 3M(スリーエム)

    メジャーホルスター

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    コンベックス専用のホルスターキットで、高所作業時のコンベックスの落下を防ぎます
    用途工具落下防止用です。トラスコ品番125-9081
  • スイングコンベ差 コヅチ

    スイングコンベ差

    コヅチ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ハンガーの位置をグッと低くしました。左右と前後にスイングする。
    用途コンベックス差し幅(mm)40高さ(mm)160質量(g)約92適合ベルト幅(mm)60(ベルト通し部実寸:65)
  • コンベホルダー差 コヅチ

    コンベホルダー差

    コヅチ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンベックスの持ち運びに便利。
    用途コンベックス差し幅(mm)40高さ(mm)110質量(g)約54適合ベルト幅(mm)60(ベルト通し部実寸:65)
  • クリップ式メジャーホルダー PLANO[安全保護具]

    クリップ式メジャーホルダー

    PLANO[安全保護具]
    5,098税込5,608
    1個
    翌日出荷
    キーを吊るすのに便利なフック付き。 ユニバーサルメタルクリップを採用しあらゆるベルトに装着可能です。 フラップはベルクロファスナーでしっかり止めることができます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×30×160
  • 極匠 工具差し コンベホルダー ベストツール

    極匠 工具差し コンベホルダー

    ベストツール(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コンベックス・曲尺等の収納に最適なスチール工具差しです。 各メーカーに対応したホルダーを採用しています。
    材質(本体)スチール質量(g)約80呼び寸法(mm)95×80×30仕上クロームメッキ
コンベックス用 工具差し