346件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 園芸用延長コードフック セフティー3

    園芸用延長コードフック

    セフティー3
    239税込263
    1個
    当日出荷
    電動工具の作業中のコードの切断防止に最適です。ガーデンパワーツールを使用中のコードの切断防止に最適です。腰に付けて使用してください。
    用途園芸用延長コードフック。材質樹脂
  • サンリオ カジュアル KH(基陽)

    サンリオ カジュアル

    KH(基陽)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    国民的アイドルのキティとコラボ実現!DIY&土木女子はもちろん、ピンク大好き男子におススメ! 前後2段差し。生地が工具を優しく包み落下しにくい。
    用途工具収納DIY建設材質ポリエステル形状2段幅(mm)135ブラック/豹柄ピンク高さ(mm)285質量(g)70奥行(mm)15
  • サンリオ 腰袋 KH(基陽)

    サンリオ 腰袋

    KH(基陽)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    国民的アイドルのキティとコラボ実現!DIY&土木女子はもちろん、ピンク大好き男子におススメ! ペンチ等1丁差し。生地が工具を優しく包み落下しにくい。
    用途工具収納DIY建設材質ポリエステル幅(mm)95ブラック/豹柄ピンク高さ(mm)215質量(g)50奥行(mm)40
  • ベロクログローブホルダー CETACEA(セタシア)

    ベロクログローブホルダー

    CETACEA(セタシア)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。 手袋を腰ベルトに下げて携帯できます。
    トラスコ品番761-9502質量(g)60
  • ツールケース 3丁差 プロスター

    ツールケース 3丁差

    プロスター
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    材質ポリエステル640D寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約210×180×35
  • 水平器ケース DBLTACT

    水平器ケース

    DBLTACT(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい
    材質1680デニール生地ブラック適合ベルト幅(mm)50
  • マグネットリリーサー BIGMAN(ビッグマン)

    マグネットリリーサー

    BIGMAN(ビッグマン)
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    強力なネオジウム磁石を使用しており、工具や鍵、アクセサリーなど使用頻度の高い小物を付けたり外したりすることができる。マグネットに加え安全ロック機構を備えており、耐荷重を大幅に上げることも可能。作業中や普段の生活で手がふさがってしまうことを無くし、両手を自由にすることができる。3種類のカラーバリエーションにより、お好みで装着パターンの変更も可能。
    用途作業現場や普段の生活、アウトドアなど色々な場面で使用可能。仕様簡易ロック機構
  • 黒革溶接棒入 ステンレス底付 鳶壱

    黒革溶接棒入 ステンレス底付

    鳶壱
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    シンプルな溶接棒入れですが、底部分にステンレス製カップで補強。アイレット穴により、ベルト通しに連結できます。
    用途溶接棒材質牛黒床革高さ(mm)【収納部】270ベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×50×50
  • 【新仕様】セフ工具ホルダーステン カラビナ大 ダブル タジマツール(TJMデザイン)

    【新仕様】セフ工具ホルダーステン カラビナ大 ダブル

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    耐摩耗に優れた高耐久ステンレス製。全てのセフホルダーに対応。線径8mmの高耐久極太ステンレス。破断強度はアルミの2倍以上の高強度(従来比)。工具が干渉しにくいカラビナ八の字配置。安心・安定のリベット止め
    用途工具ホルダー仕様セフホルダー:別売材質ステン質量(kg)適合工具:インパクトドライバー※、メガネレンチ 他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3を超える場合がありますのでご注意ください総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
  • 【新仕様】セフ工具ホルダースチール Sバール ダブル タジマツール(TJMデザイン)

    【新仕様】セフ工具ホルダースチール Sバール ダブル

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。全てのセフホルダーに対応。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング。バール回転防止機能
    用途工具ホルダー仕様セフホルダー:別売材質スチール適合工具ショートバール、ネイラー 他総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
  • 【新仕様】セフ工具ホルダースチール ボルシン タジマツール(TJMデザイン)

    【新仕様】セフ工具ホルダースチール ボルシン

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。全てのセフホルダーに対応。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング
    用途工具ホルダー材質スチール対応【カスタムセフ】なし別売付属品セフホルダー適合工具ボルシン(サイズ:M20、M22)総質量(kg)【セフ取付工具】~3
  • 【新仕様】セフ工具ホルダースチール ミニレベル タジマツール(TJMデザイン)

    【新仕様】セフ工具ホルダースチール ミニレベル

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。全てのセフホルダー対応。線径6mmのスチール材を採用。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング
    用途工具ホルダー仕様セフホルダー:別売材質スチール適合工具ミニレベル総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
  • ツールホルダー EX SR BIGMAN(ビッグマン)

    ツールホルダー EX SR

    BIGMAN(ビッグマン)
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    本体上部をリベットで挟むつくりでベルトの剛性がアップ。工具の抜き差しがスムーズになりました。スナップボタンと面ファスナーを採用。外れにくさが向上しながらも、腰道具の並び替えは簡単に行えます。オフセットアダプターSS ATS-117に接続可能なオリジナル金具を装備。アダプターを装着することでスイングにも対応します。工具接地面は滑りやすい素材を使用。抜き差しの際に引っかかりにくい使用です。
    用途バールなどの携帯に。仕様スナップボタン×2個・面ファスナー付き材質【GI織りベルト材】ポリプロピレン【金具・鋲】スチール全長(mm)190(フック含む)ブラック質量(g)76タイプSR・バール差しサイズ(mm)【ベルト通し穴】約80差込部内径約35×25mm
  • スクエアマスターPRO Holstery

    スクエアマスターPRO

    Holstery
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    スクエア定規を素早くホールドするクリップ式ホルダー。コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔にならない。スプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応しており、耐久性があり軽量なアルミニウム製ボディを採用。クリップ取付位置は左右変更可能。(トルクスドライバーを別途ご用意ください)。素早くクリップオン/オフ可能。
    用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、スクエア定規を素早くホールドできる。材質アルミ・スチールブラックタイプクリップ式適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)加工ミーリング加工アルミニウムボディ適合工具スクエア定規
  • MAGマスターPRO Holstery

    MAGマスターPRO

    Holstery
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    超強力な磁石により、ツールやハードウェアを素早くしっかりホールドするマグネット式ツールホルダー。軽量コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔になりません。ミーリング加工アルミニウムボディ。保持タブ付きのスプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応。耐久性があり軽量なアルミニウム製ボディで、素早くクリップオン/オフ可能。
    用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、強力なネオジム N52 磁石により金属製のものをくっつける。材質アルミ・スチール・ラバーブラック適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)加工ミーリング加工アルミニウムボディ材質(磁石)ネオジムN52磁石
  • グローブクリップ エスコ

    グローブクリップ

    エスコ
    800税込880
    1個(1個)
    翌日出荷
    ベルトやポケットの上にスライドできるスロットが付きいているので、手袋を常に身に付けておくことができ、置き忘れたり紛失したりするのを防ぎます。取り外し可能なベルトループ設計、現場での巻き込まれの危険を防ぎ、15ポンドを超える圧力がかかった場合には外れるように設計されています。誘電構造は電気を通さず、ユーザーを保護する絶縁体の役割を果たします。丈夫な高密度プラスチックで作られており、簡単に開けられますが、手袋を所定の位置に保持するのに十分な強度があります。軽量、丈夫で、手袋を手の届くところに保管できます。
    材質プラスチック寸法(mm)20×150 (H)ベルト通し幅(mm)58
  • チェーン式テープホルダー 金井産業

    チェーン式テープホルダー

    金井産業
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    耐久性のあるスチールのバーとアルミのチェーンを組み合わせた、吊り下げタイプのテープホルダーです。マスキングテープやビニールテープ等の小型テープに対応。作業現場でよく使うテープをぶら下げることで、作業効率を向上できます。スプリングフック付きで腰道具などの様々な箇所に付けることができ汎用性に優れます。チェーンは強度を高める為、つなぎ目を溶接しています。長い場合はボルトクリッパー等でカットしてご使用ください。
    用途作業効率の向上に。幅(mm)テープ止め部:94全長(mm)280
  • ベルトユニット コヅチ

    ベルトユニット

    コヅチ
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    限られた腰回りのスペースを有効に利用します。2つのリングが腰回りの限られたスペースを有効活用できるようになります。
    用途ベルトに通して工具を装着。幅(mm)85、ベルト対応:50全長(mm)約140質量(g)約52耐荷重(g)(1つのホルダー)約500
  • 本革ノミ刃先ケース SK11

    本革ノミ刃先ケース

    SK11
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ノミの36・42mmの刃先用のケースです。牛本革を使用した、2サイズの刃先用ケースになります。
    用途ノミの刃先カバー専用ケース。材質牛本革、スチール適合サイズ(mm)3642
  • 本革ノミ刃先ケース SK11

    本革ノミ刃先ケース

    SK11
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    ノミの12・15・18mmの刃先用のケースです。牛本革を使用した、3サイズの刃先用ケースになります。
    用途ノミの刃先カバー専用ケース。材質牛本革、スチール適合サイズ(mm)121518
  • 本革ノミ刃先ケース SK11

    本革ノミ刃先ケース

    SK11
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ノミの3・6・9mmの刃先用のケースです。牛本革を使用した、3サイズの刃先用ケースになります。
    用途ノミの刃先カバー専用ケース。材質牛本革、スチール適合サイズ(mm)3、6、9
  • セフ工具ホルダーステン スリムJフック 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン)

    セフ工具ホルダーステン スリムJフック 折りたたみ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。ステンレス製工具ホルダー。破断強度はアルミの2倍以上の高強度(従来比)。耐摩耗に優れた高耐久極太ステン。ホルダーとベースプレート部分はステンレスで錆びにくい。ガタつきを防止するバネロック構造。カチッと決まる高耐久可倒構造。※セフホルダーは別売となります
    用途工具ホルダー材質ステンレス線径(Φmm)8本体質量(g)162適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)88×31×87総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
  • ウエストダストボックス JEFCOM(ジェフコム)

    ウエストダストボックス

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    携帯用軽量びっくりバケツ。スプリング内蔵でパッと開く。コンパクト収納。部材収納やゴミ入れに便利。フック付
    材質PP・ポリエステル寸法(mm)150×150×200質量(g)170容量(L)約2.7耐荷重(N)9.8(1kgf)
  • セフ安全ロープ 金属 リールワイヤー 右用 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ安全ロープ 金属 リールワイヤー 右用

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    安全ロープごと工具入れ替え!。工具ホルダー。工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり。表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができます。つねにワイヤーに一定のテンションがあるため、垂れたワイヤーが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式。工具重量に負けない衝撃耐久性に優れたアルミダイカストボディ。万が一工具を落下させても、衝撃吸収機構内蔵で、工具の跳ね返りを防ぐショックアブソーバ付。ホルダー結束穴付。ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応。※セフホルダーは別売となります
    用途安全ロープ材質巻取器:アルミダイカスト長さ(mm)ロープ:1200質量(kg)取付可能工具:1.0以下質量(g)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×53×37材質(ロープ)ワイヤー
  • アルミ削り出しシングルベルトループ KNICK

    アルミ削り出しシングルベルトループ

    KNICK
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるシングルベルトループ。
    用途作業用ベルトに取り付けられるベルトループ。カスタムパーツ。材質アルミニウム寸法(mm)105×28質量(g)21タイプアルミニウム削り出しタイプ加工アルマイト加工・一部削り出し
  • アルミ製サスペンダー用フック(SUSビスナット付) KNICK

    アルミ製サスペンダー用フック(SUSビスナット付)

    KNICK
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるサスペンダー用フック。
    用途サスペンダー用フックとして。付属品SUSビスナット材質アルミ寸法(mm)60×87
  • コーデュラバリスティック生地キーホルダー KNICK

    コーデュラバリスティック生地キーホルダー

    KNICK
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    KNICKS独自の商品は1つ持っているだけでオシャレに。さらにブランドとして統一性を持たせたくなるようなラインナップ。コーデュラバリスティック生地(D1680)を使用しているキーホルダー。
    用途キーホルダーとして。仕様【リング】3個材質コーデュラバリスティック生地(D1680)寸法(mm)145×35ブラック
  • 墨ツボケース 市松模様 WIZ'A

    墨ツボケース 市松模様

    WIZ'A
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    用途工具や小物入れに仕様腰につけて両手で作業ができる、スリムで作業の邪魔にならない、汚れが目立ちにくいブラックカラー寸法(mm)220×110×65市松模様
  • 黒金シリーズ ニッパ・電ドラホルダー フジ矢

    黒金シリーズ ニッパ・電ドラホルダー

    フジ矢
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
    用途ニッパ・電気ドライバーなどの収納に。寸法(mm)85×235×45ブラック質量(g)115適応電気工事向け
  • カラビナ マルチホルダー トライメイト

    カラビナ マルチホルダー

    トライメイト
    499税込549
    1個
    当日出荷
    カラビナ式マルチホルダーです。グローブやタオルなどしっかりホールドします。カラビナをベルトループに通せば外れることはありません。
    用途グローブ、キャップ、タオルホルダーとして全長(mm)125ブラック質量(g)20
  • ノミケース追入用1寸 コヅチ

    ノミケース追入用1寸

    コヅチ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    職人さんの必需品。保護と安全のダブルサポート。大工さんの強い味方。
    用途作業時の工具収納等に仕様ノミケース追入用適合ベルト幅(mm)60全長×幅W(mm)(約)210×65縫製仕様マチ付二重縫い
  • ヌメ皮ハッカー2丁差 コヅチ

    ヌメ皮ハッカー2丁差

    コヅチ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    プロの要望に応えた作業工具ケース。作業工具の形状を考え抜いた、プロが求める形と素材。
    用途ハッカー差用仕様2丁入、型押適合ベルト幅(mm)60幅W×全長(mm)(約)78×235アズワン品番64-3676-52
  • ハンドルセット ホーザン

    ハンドルセット

    ホーザン
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • メジャーホルダー KUNY'S

    メジャーホルダー

    KUNY'S(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    落下防止の為にボタン付のベルトを装備しており安心です。接合部は全てリベット止め。
    材質トップグレインレザー質量(g)135.9寸法(幅W×高さH)(mm)114×171
  • ツールポーチ KUNY'S

    ツールポーチ

    KUNY'S
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    5cmまでのベルト幅に対応します。プライヤー、ドライバー等を収納できます。プライヤーの先がはみ出さないようになっています。工具を下げれるスナップ付き。
    材質トップグレインレザー質量(g)226.5寸法(幅W×高さH)(mm)158×234
  • 極匠 工具差し スイングリング ベストツール

    極匠 工具差し スイングリング

    ベストツール
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    各種ハンマー等の収納に最適なスチール工具差しです。 可動式リングがスイングするため腰をかがめても水平を保ち、落下防止にとても有効です。
    材質(本体)スチール質量(g)約105呼び寸法(mm)80×80×70仕上クロームメッキ
  • 極匠 黒革Wスイングノミ(1寸4分)差し ベストツール

    極匠 黒革Wスイングノミ(1寸4分)差し

    ベストツール
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    1寸4分までのノミを収納可能なダブルスイング式黒革工具差しです。 オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は 従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。 収納スペース底部には刃の保護材を、裏面には木屑を取り出すための穴を装備しています。
    材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス質量(g)約175呼び寸法(mm)390×90×35
  • 極匠 黒革ノミ(1寸4分)・玄翁差し ベストツール

    極匠 黒革ノミ(1寸4分)・玄翁差し

    ベストツール
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    1寸4分までのノミと玄翁を収納可能な黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。 安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。 ノミ収納部には底部に刃の保護材を、裏面には木屑を取り出すための穴を装備。 玄翁の差込口は前面部を二重に補強することで、従来品の劣化寿命を解消しています。
    材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール質量(g)約175呼び寸法(mm)275×80×70
  • TOBI のみハンマー差 2丁用 寸・寸四用 ふくろ倶楽部

    TOBI のみハンマー差 2丁用 寸・寸四用

    ふくろ倶楽部
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×125×55
  • TOBI のみハンマー差 1寸用 ふくろ倶楽部

    TOBI のみハンマー差 1寸用

    ふくろ倶楽部
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×60×55
その他用 工具差し