絞り込み
材質
ブランド
- モノタロウ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(102)
- SK11(34)
- コヅチ(25)
- ふくろ倶楽部(17)
- DBLTACT(14)
- 土牛(12)
- プロスター(10)
- ベストツール(10)
- TRUSCO(7)
- KH(基陽)(7)
- KAKUI(7)
- MEXES(6)
- KNICK(6)
- work time(6)
- H&H(5)
- フジ矢(5)
- エスコ(3)
- セフティー3(3)
- ホーザン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

着脱式工具ホルダーアルミ カラビナ小
タジマツール(TJMデザイン)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷セフタイプの着脱式工具ホルダー用途セフ着脱式工具ホルダーベルト幅(mm)50以内適合工具メガネレンチ、他ベルト厚(mm)4.5以内取付可能質量(kg)3
サンリオ カジュアル
KH(基陽)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷国民的アイドルのキティとコラボ実現!DIY&土木女子はもちろん、ピンク大好き男子におススメ! 前後2段差し。生地が工具を優しく包み落下しにくい。用途工具収納DIY建設材質ポリエステル形状2段幅(mm)135色ブラック/豹柄ピンク高さ(mm)285質量(g)70奥行(mm)15
ベロクログローブホルダー
CETACEA(セタシア)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。 手袋を腰ベルトに下げて携帯できます。トラスコ品番761-9502質量(g)60
シンチグローブホルダー
CETACEA(セタシア)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。 手袋を腰ベルトに下げて携帯できます。トラスコ品番761-9511質量(g)25
差込式マーカーホルダー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷用途ヘルメット取付用適合15~16mm径ペイントマーカーRoHS指令(10物質対応)対応
【新仕様】セフ工具ホルダースチール Sバール ダブル
タジマツール(TJMデザイン)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。全てのセフホルダーに対応。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング。バール回転防止機能用途工具ホルダー仕様セフホルダー:別売材質スチール適合工具ショートバール、ネイラー 他総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
【新仕様】セフ工具ホルダースチール ボルシン
タジマツール(TJMデザイン)¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。全てのセフホルダーに対応。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング用途工具ホルダー材質スチール対応【カスタムセフ】なし別売付属品セフホルダー適合工具ボルシン(サイズ:M20、M22)総質量(kg)【セフ取付工具】~3
まるまる缶ホルダー MKHF-110
土牛¥2,998税込¥3,2981個当日出荷配管工事に欠かせない塩ビパイプ用接着剤の缶や、一般的なスプレー缶などに取り付ける事が可能なホルダーです。各種スプレー缶と小サイズの塩ビパイプ接着剤用の65mmタイプ、塩ビパイプ接着剤、一般配管用接着剤、塗料缶などの100mm、110mmタイプの3種類。缶を装着した状態で、脚立や台車、腰回りやカラビナなどへ取り付けられます。スプレー缶や接着剤を使用する際は、ホルダーを装着したまま使用できます。用途スプレー缶ホルダー質量(g)160対応110mm缶
【新仕様】セフ工具ホルダースチール ミニレベル
タジマツール(TJMデザイン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。全てのセフホルダー対応。線径6mmのスチール材を採用。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング用途工具ホルダー仕様セフホルダー:別売材質スチール適合工具ミニレベル総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
スクエアマスターPRO
Holstery¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷スクエア定規を素早くホールドするクリップ式ホルダー。コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔にならない。スプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応しており、耐久性があり軽量なアルミニウム製ボディを採用。クリップ取付位置は左右変更可能。(トルクスドライバーを別途ご用意ください)。素早くクリップオン/オフ可能。用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、スクエア定規を素早くホールドできる。材質アルミ・スチール色ブラックタイプクリップ式適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)加工ミーリング加工アルミニウムボディ適合工具スクエア定規
MAGマスターPRO
Holstery¥6,298税込¥6,9281個当日出荷超強力な磁石により、ツールやハードウェアを素早くしっかりホールドするマグネット式ツールホルダー。軽量コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔になりません。ミーリング加工アルミニウムボディ。保持タブ付きのスプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応。耐久性があり軽量なアルミニウム製ボディで、素早くクリップオン/オフ可能。用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、強力なネオジム N52 磁石により金属製のものをくっつける。材質アルミ・スチール・ラバー色ブラック適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)加工ミーリング加工アルミニウムボディ材質(磁石)ネオジムN52磁石
本革ノミ刃先ケース
SK11¥499税込¥5491個当日出荷ノミの36・42mmの刃先用のケースです。牛本革を使用した、2サイズの刃先用ケースになります。用途ノミの刃先カバー専用ケース。材質牛本革、スチール適合サイズ(mm)3642
本革ノミ刃先ケース
SK11¥419税込¥4611個当日出荷ノミの3・6・9mmの刃先用のケースです。牛本革を使用した、3サイズの刃先用ケースになります。用途ノミの刃先カバー専用ケース。材質牛本革、スチール適合サイズ(mm)3、6、9
セフ安全ロープ 金属 リールワイヤー 右用
タジマツール(TJMデザイン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷安全ロープごと工具入れ替え!。工具ホルダー。工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり。表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができます。つねにワイヤーに一定のテンションがあるため、垂れたワイヤーが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式。工具重量に負けない衝撃耐久性に優れたアルミダイカストボディ。万が一工具を落下させても、衝撃吸収機構内蔵で、工具の跳ね返りを防ぐショックアブソーバ付。ホルダー結束穴付。ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応。※セフホルダーは別売となります用途安全ロープ材質巻取器:アルミダイカスト長さ(mm)ロープ:1200質量(kg)取付可能工具:1.0以下質量(g)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×53×37材質(ロープ)ワイヤー
アルミ製サスペンダー用フック(SUSビスナット付)
KNICK¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるサスペンダー用フック。用途サスペンダー用フックとして。付属品SUSビスナット材質アルミ寸法(mm)60×87
コーデュラバリスティック生地キーホルダー
KNICK¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷KNICKS独自の商品は1つ持っているだけでオシャレに。さらにブランドとして統一性を持たせたくなるようなラインナップ。コーデュラバリスティック生地(D1680)を使用しているキーホルダー。用途キーホルダーとして。仕様【リング】3個材質コーデュラバリスティック生地(D1680)寸法(mm)145×35色ブラック
work time ペン型充電ドライバーケース WT-22
コヅチ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷ペン式充電ドライバーに、ソケットやビットを装着したまま出し入れできるように、貫通仕様になっています。 ビットなど小物を収納できるゴム製のネット付きハトメ穴付き。 安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。 ツールの出し入れ時に強い、補強プレート付き。材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール本体質量(g)90寸法(cm)26×8×6
ノミケース厚用1寸6分
コヅチ¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷職人さんの必需品。保護と安全のダブルサポート。充実の品揃え。マチ付二重縫いの品質は大工さんをしっかりサポート。用途作業時の工具収納等に仕様ノミケース厚用適合ベルト幅(mm)60全長×幅W(mm)(約)260×80縫製仕様マチ付二重縫い
ノミケース追入用1寸
コヅチ¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷職人さんの必需品。保護と安全のダブルサポート。大工さんの強い味方。用途作業時の工具収納等に仕様ノミケース追入用適合ベルト幅(mm)60全長×幅W(mm)(約)210×65縫製仕様マチ付二重縫い
ヌメ皮ハッカー2丁差
コヅチ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷プロの要望に応えた作業工具ケース。作業工具の形状を考え抜いた、プロが求める形と素材。用途ハッカー差用仕様2丁入、型押適合ベルト幅(mm)60幅W×全長(mm)(約)78×235アズワン品番64-3676-52
極匠 黒革Wスイングノミ(1寸4分)差し
ベストツール¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷1寸4分までのノミを収納可能なダブルスイング式黒革工具差しです。 オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は 従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。 収納スペース底部には刃の保護材を、裏面には木屑を取り出すための穴を装備しています。材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス質量(g)約175呼び寸法(mm)390×90×35
極匠 黒革ノミ(1寸4分)・玄翁差し
ベストツール¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷1寸4分までのノミと玄翁を収納可能な黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。 安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。 ノミ収納部には底部に刃の保護材を、裏面には木屑を取り出すための穴を装備。 玄翁の差込口は前面部を二重に補強することで、従来品の劣化寿命を解消しています。材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール質量(g)約175呼び寸法(mm)275×80×70
シリコン製ツールポケット
sita(サイタ)¥1,398~税込¥1,538~1個翌日出荷さっと出し入れ!シリコーン素材で滑りにくい! ガーデニングツールをさっと出し入れ! シリコーン素材で滑りにくく、ツールが落ちにくい! 軽くて柔らかなシリコーン素材だから水洗いできてお手入れラクラク! 腰掛け、ベルト通し、肩掛けの3way装着!抜群のフィット感!付属品専用ストラップ付材質本体:シリコーン、ストラップ:ナイロン、フック:亜鉛ダイキャスト質量(g)本体:70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:108×24×187ストラップ幅(mm)10ストラップ長(mm)約700~1300まで
TOBI のみハンマー差 2丁用 寸・寸四用
ふくろ倶楽部(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×125×55
TOBI のみハンマー差 1寸用
ふくろ倶楽部¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×60×55
TOBI のみ差 寸4用
ふくろ倶楽部¥939~税込¥1,033~1個翌々日出荷革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×70×30
シノー差し 1丁用 カン付
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。用途ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。ハッカーの収納に。シノー・番線等の収納に仕様ハトメ穴付トラスコ品番856-3576材質黒床革形状シノ差し・カン付幅(mm)55色黒高さ(mm)320質量(g)100奥行(mm)30ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2262
ノミケース
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。用途追い入れノミ一寸などの収納に。仕様ハトメ穴付き材質黒床革色黒ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2261
コーキングケース逆差
SK11(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷インテリア内装工事に最適です。丈夫なポリエステル生地を使用しています。収納が簡単で使いやすい先入タイプです。 サイドのポケットにはコーキングの絞り器などを収納できます。用途コーキング剤の収納。材質ポリエステル生地色ブラック適合ベルト幅(mm)60まで寸法(縦×横)(mm)240×100
ノミケース2丁差
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。 床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。 ケース内部にノミの刃部を保護するスポンジが入っており、携帯するときの安全、保護に優れています。用途ノミ等の道工具類の収納、携帯。仕様型押加工材質牛黒床皮適合ベルト幅(mm)60まで寸法(幅W×長さL)(mm)約120×250