絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • ハタヤリミテッド(188)
  • 日動工業(103)
  • 三協リール(13)
  • エスコ(8)
  • 中発販売(8)
  • マキタ(7)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • TRUSCO(3)
  • 日平機器(2)
  • フジマック(2)
  • 仙台銘板(1)
  • サンピース(1)
長さ(m)
  • 50(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
グレー・ブラック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
50(1)
90(1)
100(1)
コード付リール カナレ電気コード付リールカナレ電気
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
積み重ねが可能なR300シリーズと接続ケーブルのセットです。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
その他【巻き始め】XLR3-12C【巻き終わり】XLR3-11C質量(kg)9.6ケーブルL-4E6S(100m)
コード付きリール カナレ電気コード付きリールカナレ電気
59,980税込65,978
1巻(50m)ほか
14日以内出荷
軽量化を実現したケーブル付リール。接続ケーブルをセットしてあり、つば部分にグラスファイバーを採用。耐久性に優れ扱いやすく、軽量のため持ち運びにも便利です。つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。サブリール付きを採用したため、可動範囲にゆとりがあり、接続しやすい構造です。サブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。ケーブルクリップにより、許容曲げ半径を確保するためケーブルに負荷がかかりづらい構造です。両サイドのコネクタ部にフック付きゴムチューブがついているため、コネクタを引っかけておけます。RGT310.RMシリーズのリール単体は従来品R300-Sより約61%軽量化しました。RGT380.RMシリーズのリール単体は従来品R380-Sより約42%軽量化しました。RGT380.RMシリーズの足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。
汎用リール(Schill製) カナレ電気汎用リール(Schill製)カナレ電気
28,980税込31,878
1個
14日以内出荷
軽量化に成功したリール。軽量の為、扱いやすく持ち運びに優れます。 従来品より約42%以上軽量化しました。つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。サブリールの有無を選択できます。RMシリーズのサブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。MFKシリーズは、扉の中にケーブルの巻き始め部を収納でき、コネクタの損傷を防ぎます。RGT380シリーズは、足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。
BNCコネクタ付きリール特注 カナレ電気BNCコネクタ付きリール特注カナレ電気
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
積み重ねが可能なケーブルリールR300シリーズと接続ケーブルのセット品です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様巻き始め:BCP-H5B、巻き終わり:BCP-H5B質量(kg)10.5長さ(m)90ケーブルL-5C2VS、ケーブルリール:R300-BN
BNCコネクタ付きリール特注 カナレ電気BNCコネクタ付きリール特注カナレ電気
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
ケーブルリール単体です。 過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。R300シリーズは積み重ねて使用できます。
質量(kg)4.6ツバ径(Φmm)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×340×250
汎用リール カナレ電気汎用リールカナレ電気
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
ケーブルリール単体です。 過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。R300シリーズは積み重ねて使用できます。
ツバ径(Φmm)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×340×250
コードリール