絞り込み
ブランド
  • タイカツ(1)
  • 日動工業(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
長さ(m)
  • 15
  • 0.1(1)
  • 0.2(5)
  • 0.3(12)
  • 0.35(13)
  • 0.4(7)
  • 0.5(20)
  • 0.7(3)
  • 1(10)
  • 1.5(3)
  • 2(6)
  • 2.5(2)
  • 3(23)
  • 5(47)
  • 8(2)
  • 10(114)
  • 20(67)
  • 25(2)
  • 30(14)
  • 50(2)
コンセント形状
コンセント形状
接地3P 20A 250V(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色レッド(1)
特性
  • 防水(1)
防水
電線仕様
  • VCT(1)
VCT
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
0.3(12)
0.35(13)
0.4(7)
0.5(20)
1(10)
3(23)
5(47)
10(114)
20(67)
30(14)
長さ(m)をもっと見る
屋外用3相200V延長コード タイカツ屋外用3相200V延長コードタイカツ(35件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数4定格電流(A)20仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V使用場所屋外特性防雨
園芸用延長コード YAMAZEN(山善)園芸用延長コードYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(15m)
当日出荷
芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。 園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。 適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。 パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。
用途電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクトコンセント個数1ロ電線仕様-芯数2ケーブルソフトケーブル
自動巻アースリール 日動工業自動巻アースリール日動工業
99,980税込109,978
1台
当日出荷
アース時における作業上の複雑な操作が安全、簡単に。
ワイヤー長さ(m)15質量(kg)4.5ワイヤー径(Φmm)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×71×226使用場所屋内被覆外径(mm)3.35巻取形式自動巻き
延長コード