絞り込み
パッド寸法(mm)
  • Φ125
  • 75×110(1)
  • 93×185(1)
  • 94×133(2)
  • 112×102(2)
  • 112×190(2)
  • -(1)
  • Φ72(2)
  • Φ75(5)
  • Φ80(2)
  • Φ100(3)
  • Φ123(10)
  • Φ135(1)
  • Φ148(4)
  • Φ150(14)
  • Φ152(2)
  • Φ165(1)
  • Φ175(1)
  • Φ180(6)
  • Φ185(1)
保証期間
  • 1年間(2)
電源(V)
  • 100(4)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
  • 900~1000未満(2)
  • 1100~1200未満(1)
電流(A)
  • 9.5(2)
  • 11.6(1)
コード長さ(m)
  • 5(3)
5
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 200~660(2)
  • 660(2)
  • 2000(1)
  • 2500(1)
  • 3000~5200(1)
  • 6800(2)
  • 11000(1)
200~660・660・2000・2500・3000~5200・6800・11000
ブランド
  • マキタ(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • エス・ピー・エアー(1)
  • エスコ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • RUPES(1)
マキタ・京セラインダストリアルツールズ・エス・ピー・エアー・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・RUPES
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18Vコードレスランダムサンダ HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスランダムサンダHiKOKI(ハイコーキ)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
「コードレスならではの軽快さ」 パワフル&クリーン! AC製品同等以上の研削量・高集じん率! ブレーキ機能付き 集じん機接続可能【アダプタ標準付属】 6段階変速ダイヤル搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途HiKOKI初のコードレスサンダー高さ(mm)153(蓄電池装着時)径(Φmm)3(旋回)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000~11000モーター直流ブラシレスモーター連続使用時間(分)約35ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)6.6
充電式ランダムオービットポリッシャ マキタ充電式ランダムオービットポリッシャマキタ
36,980税込40,678
1台
当日出荷
コードレスポリッシャー 快適な取り回し&コードによる傷つきを防止
長さ(mm)530幅(mm)123質量(kg)3.4(バッテリー含む)高さ(mm)134電源(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])通常:0~6800、仕上げモード:0~5200パッド寸法(mm)100/125/150(標準付属品は125)関連資料(1.4MB)
電動ダブルアクションポリッシャー RUPES電動ダブルアクションポリッシャーRUPES
68,980税込75,878
1台
当日出荷
人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします 回転数を高めたことによりパワフルで効率のよい作業を実現し、RUPES LHR21 MarkIIIと同等のパフォーマンスを発揮します 15mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/広い面、曲面、細部など1台であらゆる箇所に対応できるオールラウンド型電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])3000~5200全長(mm)420本体質量(kg)2.6オービット径(Φmm)15パッド幅(mm)125消費電力(W)500パッド径(Φmm)125/150
ポリッシャー(脱着式) RPEG132 京セラインダストリアルツールズポリッシャー(脱着式) RPEG132京セラインダストリアルツールズ
34,980税込38,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
●磨き傷やオーロラマークの除去などに適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです ●独自のギヤアクション機構で磨き傷(バフ目)を出さないパッド軌跡を描いて研磨することができます ●コーティング前の小傷取りやバフ目消しの中間工程作業にも使用できます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます ●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です
用途自動車塗装面の研磨、仕上げ作業消費電力(W)1100質量(kg)2.2パッド径(Φmm)125回転数(min-1[r.p.m])200~660電源(V)単相100定格電流(A)11.6絶縁方式二重絶縁保証期間1年電流(A)11.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×295×212電源(単相/V)100パッド寸法(mm)125電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])200~660
125mmランダムオービットポリッシャ マキタ125mmランダムオービットポリッシャマキタ(2件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
欠品中
作業に応じて選べる操作性(サイドグリップ/前グリップ/メイングリップ)。 ダイヤル&トリガ変速。エラストマ付ツールレスト。
電源(V)単相100消費電力(W)900電流(A)9.5コード長さ(m)5パッド寸法(mm)Φ100・125・150回転数(min-1[r.p.m])0~6800付属品パッドΦ125mm、六角棒スパナ、サイドグリップ質量(kg)2.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)451×123×134
ポリシャー APEG130 京セラインダストリアルツールズポリシャー APEG130京セラインダストリアルツールズ
34,980税込38,478
1台
当日出荷
●車の磨き傷やオーロラマークの除去など中間仕上工程に適した電子ギヤアクションポリッシャーです ●一回転ごとに軌跡が変わる(頂点が1/5ずれる)独自のギヤアクション機構により磨き傷が出にくくオーロラマーク(バフ目)も消せます ●負荷をかけても回転数の落ち込みが抑えられるためムラの無い安定した磨きが出来ます ●同クラス最高のパワーと大きなオービット量によりストレスなくスピーディーに作業出来ます ●握る場所を選ばない操作性の良いロングタイプ補助ハンドルでらくらく作業が出来ます ●変速機能で回転数を調節できるため研磨熱を抑えたり細かな部分の研磨など幅広い作業に対応出来ます
用途車の磨き傷やオーロラマークの除去付属品補助ハンドル×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.1電流(A)9.5電源(V)単相100消費電力(W)910回転数(min-1[r.p.m])200~660コード長さ(m)5定格電流(A)9.5型番APEG130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×280×204電源(単相/V)100パッド寸法(mm)125保証期間1年オービット径(Φmm)7.7電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])200~660パッド径(Φmm)125
ポリッシャーセット(1/4”Hex軸) エスコポリッシャーセット(1/4”Hex軸)エスコ
3,550税込3,905
1セット
翌日出荷
インパクトドライバー用マジック式ポリッシャーセットです。
パッドサイズ(Φmm)【ラバーパッド】125×t40(マジック部125)最大回転数(min-1[r.p.m])2000セット内容軸付ラバーパッド(EA809ZB-7)×1、羊毛ボンネット(EA809PB-10)×1枚、コールテンボンネット(EA809PB-13)×1枚6.35mm六角軸
アングルサンダーボリッシャー120° エス・ピー・エアーアングルサンダーボリッシャー120°エス・ピー・エアー
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
パッドサイズ(Φmm)125(マジック式)最大回転数(min-1[r.p.m])2500ねじ径5/16-24UNF全長(mm)200空気消費量(m3/min)0.66質量(kg)1.2トラスコ品番541-4822
ポリシャ