絞り込み
パッド寸法(mm)
  • Φ135
  • 75×110(1)
  • 93×185(1)
  • 94×133(2)
  • 112×102(2)
  • 112×190(2)
  • -(1)
  • Φ72(2)
  • Φ75(5)
  • Φ80(2)
  • Φ100(3)
  • Φ123(10)
  • Φ125(8)
  • Φ148(4)
  • Φ150(14)
  • Φ152(2)
  • Φ165(1)
  • Φ175(1)
  • Φ180(6)
  • Φ185(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 11000(1)
ブランド
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.8Vパームサンダー本体 SK1110.8Vパームサンダー本体SK11(3件のレビュー)
4,888税込5,377
1台
当日出荷
毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。 人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。 白色LED作業ライト機能付きです。 ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。
用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。モーター電圧(V)10.8セット内容パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1)長さ(mm)約170幅(mm)約95質量(kg)約770(バッテリー含む)高さ(mm)105(バッテリ含む)電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)135ストローク数(min-1[回/分])22000オービットダイヤ(mm)約1.0
ポリシャ