絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(18)
  • マキタ(15)
  • コンパクトツール(11)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(9)
  • RUPES(7)
  • SHINANO(信濃機販)(5)
  • EARTH MAN(4)
  • ミルウォーキーツール(4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • BLACK&DECKER(3)
  • 友定建機(3)
  • マザーズ(3)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(2)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • レヂトン(1)
  • ペンギン(1)
  • SK11(1)
パッド寸法(mm)
  • 75×110(1)
  • 94×133(2)
  • 112×102(2)
  • 112×190(2)
  • -(1)
  • Φ72(2)
  • Φ75(5)
  • Φ80(3)
  • Φ100(3)
  • Φ123(10)
  • Φ125(8)
  • Φ135(1)
  • Φ148(4)
  • Φ150(14)
  • Φ152(2)
  • Φ165(1)
  • Φ175(1)
  • Φ180(6)
  • Φ185(1)
  • Φ210(1)
電源(V)
  • 12(2)
  • 14.4(1)
  • 100(38)
保証期間
  • 1年間(5)
  • 2年間(2)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.5(5)
  • 3.5(1)
  • 5(21)
  • 10(1)
  • 15(1)
消費電力(W)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(2)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(3)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(3)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(6)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1100~1200未満(7)
  • 1300~1400未満(1)
40~50未満・60~70未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・800~900未満・900~1000未満・1000~1100未満・1100~1200未満・1300~1400未満
電流(A)
  • 0.6(1)
  • 1(1)
  • 3.3(2)
  • 4.5(5)
  • 6(1)
  • 7(3)
  • 9.5(5)
  • 10(2)
  • 10.1(1)
  • 10.6(1)
  • 11.5(2)
  • 11.6(1)
  • 11.7(4)
0.6・1・3.3・4.5・6・7・9.5・10・10.1・10.6・11.5・11.6・11.7
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 660(2)
  • 1500(1)
  • 1800(1)
  • 2000(10)
  • 2500(2)
  • 3000(2)
  • 3000~4500(2)
  • 3000~5200(2)
  • 3200(3)
  • 3500(2)
  • 4000~5500(2)
  • 4500(2)
  • 6800(2)
  • 7500(3)
  • 9000(4)
  • 10000(1)
  • 11000(6)
  • 12000(5)
  • 13000(1)
  • 14000(4)
660・1500・1800・2000・2500・3000・3000~4500・3000~5200・3200・3500・4000~5500・4500・6800・7500・9000・10000・11000・12000・13000・14000・最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ電動ポリシャー グリップハンドル付モノタロウ(67件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに消費電力(W)45電源コード(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.0MB)
充電式ポリシャー 18V用 本体のみ モノタロウ充電式ポリシャー 18V用 本体のみモノタロウ(17件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 コードがないため作業性に優れています。
用途車のワックスがけに付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚長さ(mm)195幅(mm)150質量(kg)1.3(本体のみ)高さ(mm)203タイプダブルアクションシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000連続使用時間約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)パット径(Φmm)150偏芯量5mm取扱説明書(4.2MB)
充電式サンダポリッシャ マキタ充電式サンダポリッシャマキタ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
狭所や曲線のポリッシングに最適 作業に合わせて2モード切替可能
長さ(mm)160幅(mm)79質量(kg)1.5(バッテリ含)高さ(mm)256電源(V)直流18適合バッテリーA-60442・A-60464パッド径(Φmm)ポリッシャ:75、サンダ:46研磨能力(mm)ポリッシャ:80、サンダ:501充電当たりの作業量約37分
9ミリ充電式ベルトサンダ マキタ9ミリ充電式ベルトサンダマキタ(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
予約販売
9mm幅のサンディングベルトで、狭い所や複雑な形状を効率良く研削。 木材の研削にも最適。 細く深い場所も研削可能。 AC機同等の能率を実現(マキタ社AC機比) 高出力・高能率のハイパワーブラシレスモータ搭載。 先端角度調整可能 アームは-5°から90°まで無段階調整できます。 アームは折りたたみ可能。(100°~160°の範囲では作動しません。) 集じん機に接続すれば、クリーンな作業が可能。 アーム角度を変更し研削対象を照射できます。 ダイヤルにより600~1700 m/min(m/ 分)の間で自在にベルト速度を変えられます。
用途9mm幅で狭い所や複雑な形状の研削に関連資料(1.0MB)全長(mm)500質量(kg)2(バッテリ含む)
サンダポリシャ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダポリシャ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。
ペーパー径(Φmm)125無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000電源(V)単相100定格電流(A)3.3消費電力(W)300コード長さ(m)2トラスコ品番379-9298
充電式ランダムオービットサンダ マキタ充電式ランダムオービットサンダマキタ(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
AC機に匹敵する抜群のパワー!低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22ペーパー径(Φmm)125質量(kg)1.6(バッテリ含む)振動3軸合成値(m/s2)<2.5
電動ポリシャー EARTH MAN電動ポリシャーEARTH MAN(41件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
予約販売
無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけにパッドサイズ(Φmm)約148回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000電源(V)100電流(A)0.6消費電力(W)60コード長さ(m)約5周波数(Hz)50/60質量(kg)約1.6付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
ポリシャー APED130KT 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APED130KT京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー 磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液 車磨き専用キット付 磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付 5m電源コード 収納に便利なバッグ付
付属品自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック全長(mm)226質量(kg)1.2電源(V)単相100消費電力(W)300全高(mm)151寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000定格電流(A)3.3保証期間1年オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123振動3軸合成値(m/s2)5.2
電子ポリッシャ マキタ電子ポリッシャマキタ(10件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])600~2000能力(mm) ウールパッド180能力(mm) スポンジパッド180電源(V)単相100電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)2.5振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)全長(mm)210質量(kg)2.0
ポリシャー APE201 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APE201京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
クラスNo.1のハイパワー 負荷をかけても回転が落ちない フィードバック回路搭載 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル、片口スパナ17mm、スピンドルネジ全長(mm)194質量(kg)1.9電流(A)11.5電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000全高(mm)236寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×236×87コード長さ(m)5保証期間1年バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
ポリッシャー(脱着式) RPE202 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリッシャー(脱着式) RPE202京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
クラスNo.1のハイパワー 負荷をかけても回転が落ちない フィードバック回路搭載 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
全長(mm)194質量(kg)1.9電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)1100ねじ径スピンドルネジ取付部:5/16-24UNF回転数(min-1[r.p.m])600~2000全高(mm)251寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×87×251無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.5絶縁方式二重絶縁保証期間1年バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
変速電動ポリッシャー EARTH MAN変速電動ポリッシャーEARTH MAN(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に電圧(V)AC100定格消費電力(W)900電流(A)9.5コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60ねじ径M16本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245定格時間(分)30
電子ポリッシャー HiKOKI(旧:日立工機)電子ポリッシャーHiKOKI(旧:日立工機)(11件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷
ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
回転数(min-1[r.p.m])600~2000電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.2
シャインポリッシュ PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュPROSTAFF(プロスタッフ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。600mAのギアレスモーターにより低振動低騒音。最大回転数3800/分の高速モーター採用。理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。異なる2つの運動メカニズムにより誰でも気軽に均一なワックス掛け作業が出来ます。
用途車の洗車幅(mm)250高さ(mm)220奥行(mm)250電源(V)AC100消費電力(W)60コード長さ(m)10パット径(Φmm)152危険物の類別非危険物
充電式防じんミニサンダ マキタ充電式防じんミニサンダマキタ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×102関連資料(2.19MB)
充電式仕上サンダ マキタ充電式仕上サンダマキタ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:12000、中速:8000、低速:4000ペーパー寸法(mm)93×228充電時間実用充電 約27分/フル充電 約40分バッテリー容量(Ah)6.0
充電式ポリッシャ マキタ充電式ポリッシャマキタ
37,980税込41,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])600~2200関連資料(2.49MB)
18Vコードレスランダムサンダ HiKOKI(旧:日立工機)18VコードレスランダムサンダHiKOKI(旧:日立工機)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
「コードレスならではの軽快さ」 パワフル&クリーン! AC製品同等以上の研削量・高集じん率! ブレーキ機能付き 集じん機接続可能【アダプタ標準付属】 6段階変速ダイヤル搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途HiKOKI初のコードレスサンダー高さ(mm)153(蓄電池装着時)パッド寸法(mm)125適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池径(Φmm)3(旋回)モーター直流ブラシレスモーター連続使用時間(分)約35ペーパー径(Φmm)125
充電式ランダムオービットポリッシャ マキタ充電式ランダムオービットポリッシャマキタ
36,980税込40,678
1台
当日出荷
コードレスポリッシャー 快適な取り回し&コードによる傷つきを防止
長さ(mm)530幅(mm)123質量(kg)3.4(バッテリー含む)高さ(mm)134電源(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])通常:0~6800、仕上げモード:0~5200パッド寸法(mm)100/125/150(標準付属品は125)関連資料(1.4MB)
充電式やすり 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式やすり京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
作業に合わせて角度調節できる可変ヘッド すぐに使えるエンドレスベルト付 変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止 作業性のよいスライド式ロックスイッチ 工具レスで簡単、ベルト交換
バッテリー容量(mAh)2500充電時間(分)102電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~5800ベルト寸法(mm)10×330ベルト速度(m/s)6~7バッテリーリチウムイオン質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×71×85付属品エンドレスベルト#120 鉄工用(木工使用可)、エンドレスベルト#400鉄工用(木工使用可)、電池パック、充電器取扱説明書(0.99MB)
ポリシャー APEG130 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APEG130京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
電子ギヤアクションポリッシャー メーカー独自のギヤアクション機構 車の磨き傷やオーロラマークを出さないパッド軌跡 負荷をかけても回転が落ちない ムラのない仕上がりに 偏芯量が大きいので作業スピードが速くなる 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル質量(kg)2.1電流(A)9.5電源(V)100消費電力(W)910回転数(min-1[r.p.m])200~660寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)204×125×280コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~660定格電流(A)9.5保証期間1年オービット径(Φmm)7.7パッド径(Φmm)125
125mmランダムオービットポリッシャ マキタ125mmランダムオービットポリッシャマキタ(2件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
作業に応じて選べる操作性(サイドグリップ/前グリップ/メイングリップ)。 ダイヤル&トリガ変速。エラストマ付ツールレスト。
電源(V)単相100消費電力(W)900電流(A)9.5コード長さ(m)5パッド寸法(mm)Φ100・125・150回転数(min-1[r.p.m])0~6800付属品パッドΦ125mm、六角棒スパナ、サイドグリップ質量(kg)2.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)451×123×134
電動ダブルアクションポリッシャー RUPES電動ダブルアクションポリッシャーRUPES(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
コンパクトなボディにパワフルなモーターと12mmのオービットを採用した75Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 複雑な形状部分や、狭いところの研磨作業に最適で、柔軟性のあるマジックパッドとの組み合わせで、バンパー周りやピラーなど細部にまで完璧を求めるディテイラーに必要不可欠です
用途複雑な形状部分や、狭いところの研磨作業に最適電源(V)100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])4000~5500全長(mm)300本体質量(kg)1.9オービット径(Φmm)12パッド幅(mm)75
12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャーコンパクトツール
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)オービットダイヤ(mm)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。バッテリー電圧(V)DC12バッテリー容量(mAh)2000AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)ACアダプタ(定格出力)DC12V充電時間(時間)最大約6付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き仕様ダブルアクションバフサイズ(Φmm)95×25Hパッド径(Φmm)72関連資料CP80(分解図)(0.3MB)
10.8Vパームサンダー本体 SK1110.8Vパームサンダー本体SK11(2件のレビュー)
4,888税込5,377
1台
当日出荷
毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。 人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。 白色LED作業ライト機能付きです。 ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。
用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。モーター電圧(V)10.8セット内容パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1)長さ(mm)約170幅(mm)約95質量(kg)約770(バッテリー含む)高さ(mm)105(バッテリ含む)電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)135ストローク数(min-1[回/分])22000オービットダイヤ(mm)約1.0
魁磨き塾 くるくる磨き丸スペアキット PROSTAFF(プロスタッフ)魁磨き塾 くるくる磨き丸スペアキットPROSTAFF(プロスタッフ)
749税込824
1個
当日出荷
P-79専用の取替え用セット 「P-79 魁磨き塾くるくる磨き丸」の取替え用ブラシ×1個と、取替え用バフ×2枚が入ったセットです。 「P-79 魁磨き塾くるくる磨き丸」について 電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。 コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。 一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
セット内容取替え用ブラシ×1個、取替え用バフ×2枚質量(g)69寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×78×78
電動ダブルアクションポリッシャー RUPES電動ダブルアクションポリッシャーRUPES(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適なプロ施工者のための最先端ツールです 向上したパワーとトルクにより効率性を高め、最小限の研磨工程でクオリティの高い仕上がりを実現します 21mmのオービットを採用した150Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])3000~4500全長(mm)420本体質量(kg)2.7オービット径(Φmm)21パッド幅(mm)150消費電力(W)500パッド径(Φmm)ベルクロ:150、ウレタン:180
M12 サンダーポリッシャー ミルウォーキーツールM12 サンダーポリッシャーミルウォーキーツール(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コンプレッサー・ホース不要」1台2役 無断変速トリガーで高い操作性 アクセサリー5種類付き 工具無しで簡単にアクセサリー交換 サイドハンドル付
質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品アクセサリー×5、サイドハンドル無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51電源電圧(V)12スピンドルM9(0.75ピッチ)
充電ポリッシャー 長輝ライトテック充電ポリッシャー長輝ライトテック(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
小型軽量・コードレスの充電式電動ポリッシャー 。回転数を2段階の変速調整が可能で、用途に合わせての調整できます。小型軽量で持ち運びも容易です。
用途コードレスのため、作業場所を選ばず、多彩な用途でお使いいただけます。車の研磨はもちろん、洗い場やお風呂のお掃除にも。付属品バッテリー・ハンドル・マジックパッド・専用充電器寸法(mm)190×60×150質量(kg)本体 668/バッテリー 180質量(g)本体:668・バッテリー:180タイプ本体電圧(V)11.1電源AC100~240V 50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])(1)0~2500 (2)0~7500パッド寸法(mm)50/75バッテリーリチウムイオン11.1V 2000mAh (3cell 22.2Wh)取付サイズ1/4充電時間(時間)3~4ねじサイズマジックパッド取付部:M8UNF変速段数2段階(各段無段階)バッテリー寿命約600回変速2段階(各段無段階)
充電式ランダムオービットサンダ マキタ充電式ランダムオービットサンダマキタ(4件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
AC機に匹敵する抜群のパワー!低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22ペーパー径(Φmm)125長さ(mm)175幅(mm)123全長(mm)175質量(kg)1.5(バッテリ含む)高さ(mm)153電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:11000、中速:9500、低速:7000パッド寸法(mm)123バッテリーリチウムイオンバッテリー振動3軸合成値(m/s2)<2.5
充電式防じんミニサンダ マキタ充電式防じんミニサンダマキタ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×102ペーパー寸法(mm)面ファスナ式:114×102、クランプ式:114×140バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40関連資料(2.19MB)
ダブルアクションポリッシャースターターセット RUPESダブルアクションポリッシャースターターセットRUPES
74,980税込82,478
1セット
当日出荷
ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です。RUPES導入に最適なセットです。
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面に対応可能電源(V)100消費電力(W)500
電動ダブルアクションポリッシャー RUPES電動ダブルアクションポリッシャーRUPES
68,980税込75,878
1台
当日出荷
人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします 回転数を高めたことによりパワフルで効率のよい作業を実現し、RUPES LHR21 MarkIIIと同等のパフォーマンスを発揮します 15mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/広い面、曲面、細部など1台であらゆる箇所に対応できるオールラウンド型電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])3000~5200全長(mm)420本体質量(kg)2.6オービット径(Φmm)15パッド幅(mm)125消費電力(W)500パッド径(Φmm)125/150
ポリッシャー(脱着式) RPEG132 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリッシャー(脱着式) RPEG132京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
独自のギヤアクション機構 車の磨き傷を出さないパッド軌跡 負荷をかけても回転が落ちない ムラのない仕上がりに Φ7.7mmの大きな偏芯量で作業スピードが 速くなる 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
電圧(V)100消費電力(W)1100質量(kg)2.2パッド径(Φmm)125全長(mm)212全高(mm)295回転数(min-1[r.p.m])200~660電源(V)100定格電流(A)11.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~660偏芯量Φ7.7mm絶縁方式二重絶縁寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×125×295保証期間1年
電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール電動ダブルアクションポリッシャーコンパクトツール(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
シングルアクションと違い、偏芯(2重)運動を用いたポリッシャーです。ワックス・コーティングなどの塗布作業には、人の手で塗り込むのに近い動きであり、初心者の方でも手軽に使用できるポリッシャーです。
パッドサイズ(Φmm)123バフサイズ(Φmm)150電源(V)100電流(A)4.5コード長さ(m)5入力(W)430質量(kg)1.87寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ123×212×252無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200
充電式防じんミニサンダ マキタ充電式防じんミニサンダマキタ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
付属品バッテリー・充電器別売回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×190ペーパー寸法(mm)四角タイプ:114×102、三角タイプ:96×96関連資料(2.19MB)
ロングネックコードレスWアクションポリッシャー RUPESロングネックコードレスWアクションポリッシャーRUPES
67,980税込74,778
1セット
6日以内出荷
バフなどの消耗品を付属しないベーシックセット BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました 環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です 3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適セット内容iBrid nano 本体,充電器,充電式電池パック×2,3mm径オービットファンクショナルユニット,バッフィングバッキングパッド51Φ
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100) 友定建機サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100)友定建機
47,980税込52,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)AC100定格電流(A)7消費電力(W)660電源コード(m)2.5寸法(mm)445×230×250
ウインドポリッシャー75×110mm エス・ピー・エアーウインドポリッシャー75×110mmエス・ピー・エアー
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
軽量でコンパクト、操作も簡単で洗車専門ショップやGSスタンドのアルバイトでも気軽に扱えます。 低重心設計のため安定感抜群で、ガラスの曲面、エッジ部分でも安心してご使用になれます。
用途自動車のフロントガラス等の油膜取り、くもり取りなどにパッド寸法(mm)75×110無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500仕様非吸塵、のりパッド仕様トラスコ品番541-5128全長(mm)117質量(kg)0.86使用空気圧力(MPa)0.62オービット径(Φmm)3ホース接続口1/4
電動ギアアクションポリッシャー コンパクトツール電動ギアアクションポリッシャーコンパクトツール(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
バフ目、オーロラマークが出にくい!研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼き付きを軽減するギアアクションポリッシャー!
電源(V)100電流(A)4.5コード長さ(m)5バフサイズ(Φmm)150パッドサイズ(Φmm)123回転数(min-1[r.p.m])500トラスコ品番365-0791質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×187×248入力(W)430
ポリシャ