パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー
磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液
車磨き専用キット付
磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付
5m電源コード
収納に便利なバッグ付
付属品自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック
全長(mm)226
質量(kg)1.2
電源(V)単相100
消費電力(W)300
全高(mm)151
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000
定格電流(A)3.3
保証期間1年
オービットダイヤ(mm)5
バフサイズ(Φmm)150
パッド径(Φmm)123
振動3軸合成値(m/s2)5.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『洗車道具』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。