ポリシャ :「車 磨き 機械」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー
磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液
車磨き専用キット付
磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付
5m電源コード
収納に便利なバッグ付
付属品自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック
全長(mm)226
質量(kg)1.2
電源(V)単相100
消費電力(W)300
全高(mm)151
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000
定格電流(A)3.3
保証期間1年
オービットダイヤ(mm)5
バフサイズ(Φmm)150
パッド径(Φmm)123
振動3軸合成値(m/s2)5.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
クラスNo.1のハイパワー
負荷をかけても回転が落ちない
フィードバック回路搭載
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル、片口スパナ17mm、スピンドルネジ
全長(mm)194
質量(kg)1.9
電流(A)11.5
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)1100
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
全高(mm)236
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×236×87
コード長さ(m)5
保証期間1年
バフサイズ(Φmm)180
パッド径(Φmm)150
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。
ペーパー径(Φmm)125
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000
電源(V)単相100
定格電流(A)3.3
消費電力(W)300
コード長さ(m)2
トラスコ品番379-9298
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『洗車道具』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。