絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • RUPES(1)
パッド寸法(mm)
  • Φ180
  • Φ72(2)
  • Φ95(1)
  • Φ100(1)
  • Φ123(6)
  • Φ125(2)
  • Φ148(3)
  • Φ150(8)
  • Φ152(1)
  • Φ165(1)
  • Φ175(1)
電源(V)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(1)
  • 3000~4500(1)
コード長さ(m)
  • 5(1)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
500~600未満・1000~1100未満
電流(A)
  • 10.6(1)
10.6
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッド寸法(mm)から絞り込む
Φ72(2)
Φ95(1)
Φ100(1)
Φ123(6)
Φ125(2)
Φ148(3)
Φ150(8)
Φ152(1)
Φ165(1)
Φ175(1)
Φ180
電子ポリッシャー HiKOKI(旧:日立工機)電子ポリッシャーHiKOKI(旧:日立工機)(11件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷
ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
回転数(min-1[r.p.m])600~2000電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.2
電動ダブルアクションポリッシャー RUPES電動ダブルアクションポリッシャーRUPES(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適なプロ施工者のための最先端ツールです 向上したパワーとトルクにより効率性を高め、最小限の研磨工程でクオリティの高い仕上がりを実現します 21mmのオービットを採用した150Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])3000~4500全長(mm)420本体質量(kg)2.7オービット径(Φmm)21パッド幅(mm)150消費電力(W)500パッド径(Φmm)ベルクロ:150、ウレタン:180

ポリシャ』には他にこんなカテゴリがあります

電源盤特集
おすすめ人気ランキング
電源式