「パッド寸法(mm)」から絞り込む
Φ148(1)
楕円回転で手がけワックス感覚
USB出力付バッテリーパック
充電残量表示機能付
用途車・床等の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に
質量(kg)約1.7(バッテリーパック含む)【バッテリーパック】
電流(A)1
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)【バッテリーパック】DC5、【充電器】DC14.4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×150×240
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)14.4
モーター電圧(V)(本体)DC14.4
充電時間(分)約70
パッド径(Φmm)約148
1充電当たりの作業量(目安): 約45分
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『ポリシャ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電源式
- 充電式
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。