絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN(2)
  • コンパクトツール(2)
パッド寸法(mm)
  • Φ148
  • 75×110(1)
  • Φ72(2)
  • Φ95(1)
  • Φ100(1)
  • Φ123(8)
  • Φ125(6)
  • Φ150(12)
  • Φ152(2)
  • Φ165(1)
  • Φ175(1)
  • Φ180(5)
  • Φ185(1)
電源(V)
  • 14.4(1)
  • 100(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(1)
  • 3200(1)
  • 4500(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 5(3)
消費電力(W)
  • 60~70未満(1)
60~70未満
電流(A)
  • 0.6(1)
  • 1(1)
  • 4.5(1)
  • 9.5(1)
0.6・1・4.5・9.5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッド寸法(mm)から絞り込む
Φ72(2)
Φ123(8)
Φ125(6)
Φ148
Φ150(12)
Φ152(2)
Φ165(1)
Φ175(1)
Φ180(5)
Φ185(1)
電動ポリシャー EARTH MAN電動ポリシャーEARTH MAN(41件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけにパッドサイズ(Φmm)約148回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000電源(V)100電流(A)0.6消費電力(W)60コード長さ(m)約5周波数(Hz)50/60質量(kg)約1.6付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
電動ポリッシャー コンパクトツール電動ポリッシャーコンパクトツール(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
高負荷でも回転数低下を抑える電子制御コントロール式で、高速・低速も切替ボタンで簡単に低速調整が可能です。低重心・軽量・コンパクトです。使用感を追求した「グッドバランス設計」です。作業性抜群のシングルアクションポリッシャーです。
パッドサイズ(Φmm)148バフサイズ(Φmm)175電源(V)100電流(A)9.5コード長さ(m)5入力(W)900質量(kg)2.0寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ148×220×290トラスコ品番365-0782
電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール電動ダブルアクションポリッシャーコンパクトツール(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
大口径で、広い面のバフ目やオーロラマークの除去作業を効率化! ワックスやコーティング剤の塗布や拭き取り作業もスピーディーに。
電源(V)100電流(A)4.5コード長さ(m)5パッドサイズ(Φmm)148バフサイズ(Φmm)185回転数(min-1[r.p.m])3200質量(kg)1.87寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)148×212×264入力(W)430
14.4V充電式ポリッシャー EARTH MAN14.4V充電式ポリッシャーEARTH MAN
11,980税込13,178
1個
当日出荷
楕円回転で手がけワックス感覚 USB出力付バッテリーパック 充電残量表示機能付
用途車・床等の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に質量(kg)約1.7(バッテリーパック含む)【バッテリーパック】電流(A)1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)【バッテリーパック】DC5、【充電器】DC14.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×150×240電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)(本体)DC14.4充電時間(分)約70パッド径(Φmm)約1481充電当たりの作業量(目安): 約45分

ポリシャ』には他にこんなカテゴリがあります

電源盤特集
おすすめ人気ランキング
電源式