電源式 :「手磨き」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マザーズ パワーコーンは、ドリルに取付けて使用する研磨用スポンジです。パワーシリーズの中でも一際、独特な円錐形状は、狭い部分から広い面までポリッシュが可能です。先端はしっかり磨ける無垢のスポンジ、後端は切れ込みが入っているので、より対象物へ密着させてポリッシュが可能です。パワーシリーズの中で異彩を放つデザインです。会社にあるハーレーのアルミリムを磨きましたが、手作業と比較して短時間で仕上げることが出来ました。個人的にはパワーシリーズの中で一番、使い勝手が良いです。汚れたらぬるま湯と中性洗剤で洗って繰り返し使用出来ます。
用途金属・プラスチックのポリッシャー 適合無加工の金属面、自動車・オートバイのテールレンズなど(塗装面には使用できません)、【条件】チャック径6mm以上のドリル 長さ(mm)約110 最大径(Φmm)約100 アズワン品番64-3280-58 危険物の類別非危険物 先端径(Φmm)【本体】約25
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

『ポリシャ』には他にこんなカテゴリがあります