絞り込み
ブランド
  • コンパクトツール
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(18)
  • RUPES(7)
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
  • SHINANO(信濃機販)(5)
  • EARTH MAN(3)
  • マキタ(3)
  • 友定建機(3)
  • マザーズ(3)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(2)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • レヂトン(1)
  • ペンギン(1)
パッド寸法(mm)
  • Φ72(1)
  • Φ95(1)
  • Φ123(4)
  • Φ148(2)
  • Φ150(4)
  • Φ175(1)
  • Φ185(1)
電源(V)
  • 12(2)
  • 100(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 500(1)
  • 1500(1)
  • 3200(2)
  • 5200(1)
  • 7500(2)
コード長さ(m)
  • 5(6)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
400~500未満
電流(A)
  • 4.5(5)
  • 9.5(1)
4.5・9.5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッド寸法(mm)から絞り込む
Φ72(1)
Φ95(1)
Φ123(4)
Φ148(2)
Φ150(4)
Φ175(1)
Φ185(1)
12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャーコンパクトツール
29,980税込32,978
1セット
欠品中
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)オービットダイヤ(mm)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。バッテリー電圧(V)DC12バッテリー容量(mAh)2000AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)ACアダプタ(定格出力)DC12V充電時間(時間)最大約6付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き仕様ダブルアクションバフサイズ(Φmm)95×25Hパッド径(Φmm)72関連資料CP80(分解図)(0.3MB)
12V コードレスポリッシャ―(シングル回転) コンパクトツール12V コードレスポリッシャ―(シングル回転)コンパクトツール
16,980税込18,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です 高トルクで研磨力の強いシングル回転です スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます
仕様シングルアクションパット寸法(mm)72
電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール電動ダブルアクションポリッシャーコンパクトツール(2件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
シングルアクションと違い、偏芯(2重)運動を用いたポリッシャーです。ワックス・コーティングなどの塗布作業には、人の手で塗り込むのに近い動きであり、初心者の方でも手軽に使用できるポリッシャーです。
パッドサイズ(Φmm)123バフサイズ(Φmm)150電源(V)100電流(A)4.5コード長さ(m)5入力(W)430質量(kg)1.87寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ123×212×252無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200
電動ギアアクションポリッシャー コンパクトツール電動ギアアクションポリッシャーコンパクトツール(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
バフ目、オーロラマークが出にくい!研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼き付きを軽減するギアアクションポリッシャー!
電源(V)100電流(A)4.5コード長さ(m)5バフサイズ(Φmm)150パッドサイズ(Φmm)123回転数(min-1[r.p.m])500トラスコ品番365-0791質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×187×248入力(W)430
P-185N 部品 6×10 TMP-A(黒) コンパクトツールP-185N 部品 6×10 TMP-A(黒)コンパクトツール
4,698税込5,168
1個
当日出荷
関連資料(1.0MB)
電動ポリッシャー コンパクトツール電動ポリッシャーコンパクトツール(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
高負荷でも回転数低下を抑える電子制御コントロール式で、高速・低速も切替ボタンで簡単に低速調整が可能です。低重心・軽量・コンパクトです。使用感を追求した「グッドバランス設計」です。作業性抜群のシングルアクションポリッシャーです。
パッドサイズ(Φmm)148バフサイズ(Φmm)175電源(V)100電流(A)9.5コード長さ(m)5入力(W)900質量(kg)2.0寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ148×220×290トラスコ品番365-0782
電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール電動ダブルアクションポリッシャーコンパクトツール(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
大口径で、広い面のバフ目やオーロラマークの除去作業を効率化! ワックスやコーティング剤の塗布や拭き取り作業もスピーディーに。
電源(V)100電流(A)4.5コード長さ(m)5パッドサイズ(Φmm)148バフサイズ(Φmm)185回転数(min-1[r.p.m])3200質量(kg)1.87寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)148×212×264入力(W)430
電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール電動ダブルアクションポリッシャーコンパクトツール
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
最新型ダブルアクションポリッシャー誕生!新開発オリジナルヘッド搭載。バフ目を最小限に抑え、オーロラマークの発生を防ぐ。ダブルアクションポリッシャーの仕上がり。シングルポリッシャー研磨後の仕上げ磨きや中古車のボディメンテナンス、新車磨きに活躍します。
用途仕上げ磨き、ボディメンテナンス、自動車鈑金塗装、整備、中古車付属品17-22両口スパナ/グリップ、使い捨てバフ(黒)15×150×30質量(kg)1.9電流(A)4.5電圧(V)AC100消費電力(W)430コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×210×253無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200オービットダイヤ(mm)12バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123
P-185N 部品 ヘッド 10432 コンパクトツールP-185N 部品 ヘッド 10432コンパクトツール
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
関連資料(1.0MB)
電動ポリッシャー(シングル回転) コンパクトツール電動ポリッシャー(シングル回転)コンパクトツール(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
低重心・超軽量・コンパクトな設計で操作性抜群!軽板金に最適なシングルアクションポリッシャー!
電源(V)100電流(A)4.5コード長さ(m)5バフサイズ(Φmm)150パッドサイズ(Φmm)123トラスコ品番536-9541質量(kg)1.52回転数(min-1[r.p.m])1500入力430W寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)123Φ×257×196

ポリシャ』には他にこんなカテゴリがあります

電源式