電源式 :「塗装 仕上げバフ」の検索結果
「パッド寸法(mm)」から絞り込む
Φ123(1)
Φ150(1)
最新型ダブルアクションポリッシャー誕生!新開発オリジナルヘッド搭載。バフ目を最小限に抑え、オーロラマークの発生を防ぐ。ダブルアクションポリッシャーの仕上がり。シングルポリッシャー研磨後の仕上げ磨きや中古車のボディメンテナンス、新車磨きに活躍します。
用途仕上げ磨き、ボディメンテナンス、自動車鈑金塗装、整備、中古車
付属品17-22両口スパナ/グリップ、使い捨てバフ(黒)15×150×30
質量(kg)1.9
電流(A)4.5
電圧(V)AC100
消費電力(W)430
コード長さ(m)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×210×253
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200
オービットダイヤ(mm)12
バフサイズ(Φmm)150
パッド径(Φmm)123
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
『ポリシャ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電源式
- 充電式
洗車道具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。