電源式 :「床 研磨 機」の検索結果
特価
本日8月7日(木)は、洗車・清掃カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1.5馬力のDCモーターで力強い洗浄力を発揮します。
ハードフロア洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業に対応できます。
低重心設計により安定した回転を実現し、パットとフロアの密着性を高め均一な洗浄作業ができます。
用途床の洗浄。
高さ(mm)1300
消費電力(W)1300
回転数(min-1[r.p.m])170/240(50/60Hz)
電源単相100V
コード長さ(m)15
電源コード(m)15
『ポリシャ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電源式
- 充電式
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。