「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(3)
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:12000、中速:8000、低速:4000
ペーパー寸法(mm)93×228
充電時間実用充電 約27分/フル充電 約40分
バッテリー容量(Ah)6.0
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。
握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。
集じん機能付き。
長さ(mm)240
幅(mm)94
高さ(mm)145
質量(kg)0.8
パッド寸法(mm)133×94
ペーパー寸法(mm)135×94
適合バッテリーBL2018・BL1518
寸法(mm)(ベースプレート)133×94、(サンドペーパー)135×94
無負荷ストローク数(min-1)12000
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。
握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。
集じん機能付き。
長さ(mm)240
幅(mm)94
高さ(mm)145
質量(kg)約0.8
パッド寸法(mm)133×94
ペーパー寸法(mm)135×94
適合バッテリーBL2018・BL1518
付属品サンドペーパー(#80/#120/#240)×各1、スクラビングパッド(仕上げ用)×1、ポリッシング・ストリッピングウール×1、集じんダストバッグ(本体装着済み)×1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
プレート寸法(mm)133×94
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
『ポリシャ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電源式
- 充電式
洗車道具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。