充電式 :「日立研磨機」の検索結果
特価
本日8月7日(木)は、洗車・清掃カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「手軽に素早く、パワフル研磨」
業界初!76mmクラスコードレスベルトサンダ登場(国内電動工具メーカーにおいて)
AC品並みの研削性能!
AC品並みの集じん性能!
待望のコードレス化でコードを気にせず取り回しが良い
コンパクト+壁際研削で使いやすさ向上!
5段変速+オートモード搭載
(オートモード時は負荷に応じて最低⇔最高速度を自動切換)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹・鋼材の表面仕上、研削
質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
ベルト速度(m/s)1:2.0/2:3.7/3:5.2/4:6.7/5:7.5/オート:2.0(軽負荷時)、7.5(高負荷時)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)325×199×150(BSL36A18X装着時)
使用電池マルチボルト蓄電池
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
充電時間(分)約25
研磨ベルト寸法(mm)76×533
関連資料(1.32MB)
振動3軸合成値(m/s2)3
『ポリシャ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電源式
- 充電式
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。