電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:12000、中速:8000、低速:4000
ペーパー寸法(mm)93×228
充電時間実用充電 約27分/フル充電 約40分
バッテリー容量(Ah)6.0
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き
回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000
ペーパー寸法(mm)面ファスナ式:114×102、クランプ式:114×140
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
関連資料(2.19MB)
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
コードレスポリッシャー
快適な取り回し&コードによる傷つきを防止
付属品パッド125、六角棒スパナ、サイドグリップ、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF
長さ(mm)530
幅(mm)123
質量(kg)3.4(バッテリー含む)
高さ(mm)134
電源(V)直流18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])通常:0~6800、仕上げモード:0~5200
パッド寸法(mm)100/125/150(標準付属品は125)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)実用約27、フル約40
関連資料(1.4MB)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き
回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000
ペーパー寸法(mm)四角タイプ:114×102、三角タイプ:96×96
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
関連資料(2.19MB)
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
『ポリシャ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電源式
- 充電式
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。