充電式 :「自動車 錆 落とし」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる
用途旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など 付属品CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリスト 騒音レベル(dB(A))88 オービットダイヤ(mm)7 長さ(mm)250 幅(mm)123 高さ(mm)94 質量(kg)1.1 パッド寸法(mm)123 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 ペーパー径(Φmm)125
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ポリシャ』には他にこんなカテゴリがあります