1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトロール紙
シワや折り目がつきにくい、軽量の不織布です。 通常の紙より丈夫で加工しやすいロール紙です。 学会発表など従来の紙では持ち運びが困難な資料用としておすすめです。 鉛筆、マーカなどで線を描き込むことができます。 保管用としても利用可能で、耐久性に優れています。
厚さ(μm)440 坪量(g/m2)104 幅(mm)914 長さ(m)30 紙管径(inch)2 素材不織布 適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8300S、iPF6300S、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、Designjet Z6200・Z5200PS 、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 36インチモデル
1ロール
49,980 税込54,978
8日以内出荷