大型プリンター用紙 :「コピー用紙 厚さ」の検索結果
関連キーワード
ピクトリコ独自の技術により、きめ細かい画質再現。
ピクトリコプロシリーズの最高峰メディア。
フィルムの平滑性を生かした透明感のある光沢及び画質。
シャドー部の黒の質感を向上、ハイライト部の鮮やかな色再現。
厚さのあるフィルムを採用し、コシもしっかりした重厚感ある手触り。
厚さ(μm)185
材質ホワイトPETフィルム
紙厚(mm)0.185
坪量(g/m2)260
表面鏡面光沢
ピクトリコ独自の技術により、きめ細かい画質再現。
シャドー部の黒の質感を向上、ハイライト部の鮮やかな色再現。
高い白色度の印画紙をベースに採用。
平滑性のある印画紙によるつややかな光沢感。
紙の厚さだけでなく、コシもしっかりした重厚感ある手触り。
厚さ(μm)290
材質印画紙
坪量(g/m2)290
表面超光沢
3インチ紙管
Wasatchインクジェット製版システム専用の透明フィルム。
従来の製版フィルムに比べ、透明度50%アップ(TPF100との比較)
高いインク吸収量を実現。「Wasatch SP-kit」搭載プロファイルを併用することで、高濃度単色印字が可能(黒化濃度3.5以上)
厚さ(μm)145
材質透明PET
紙厚(mm)0.145
坪量(g/m2)180
平滑性の高い厚手印画紙をベースに採用。
滑らかで落ちついた面質を実現。
表面は「スムーズ」な微光沢面仕上げ。
反射を抑えたい作品展示に最適。
厚さ(μm)300
材質印画紙
坪量(g/m2)295
表面平滑面微光沢
シルバーに輝く斬新な階調表現。
角度によって変化するパールの反射が新しいモノクロを生み出します。
厚さ(μm)260
材質印画紙
紙厚(mm)0.26
坪量(g/m2)255
表面光沢パール
新技術によるインク吸収層で高吸収、速乾、きめ細かい画像再現。
製版フィルムの代用としても可能。(インク吸収量150%)
厚さ(μm)133
材質透明PET
坪量(g/m2)172
表面平滑(表面は完全な透明ではなく、やや乳白がかっています)
ベースに印刷本紙を使用しているので、インクジェットで本紙プルーフが可能
印刷色だけでなく、印刷の紙色紙厚までプルーフィングが可能
ピクトリコ独自のインク吸収層で、安定したインク吸収量を実現
Japan Color 2011 Coatedの色範囲に対応。
Japan Color 認証制度の登録用紙(用紙番号:JC-RS0009)
※iccプロファイルは「ピクトリコプルーフグロスDCP3」のものをお使いいただけます。
用途ポスター・パンフレットなど
厚さ(μm)140
坪量(g/m2)155
表面コート紙光沢
ベース印刷用紙(OKトップコート+)
ピクトリコ独自の技術により、きめ細かい画質再現。
厚みのある高白色度の印画紙をベールに採用。
高画質に求められる色濃度色域に加え、速乾性耐水性を実現。
光沢を抑えることにより、鮮やかな色彩をお楽しみいただけます。
「ラスター(微粒面)」の半光沢。展示の際のライティングを気にせず展示できます。
厚さ(μm)295
材質印画紙
坪量(g/m2)285
表面半光沢
ピクトリコ独自の技術により、きめ細かい画質再現。
高い白色度の印画紙をベースに使用。
平滑性のある印画紙によるつややかな光沢感。
高いインク吸収力と印画紙の組み合わせで速乾性と波打ち抑制に対応。
厚さ(mm)0.18
材質印画紙
紙厚(mm)0.18
坪量(g/m2)180
表面超光沢
パール顔料のコーティング層により、光り輝くパール光沢感を表現
角度や光源により変化するパール光沢が独特な立体感階調を表現
高いインク吸収力により鮮やかな発色を実現
パネルポスター写真ショーケース装飾など多用途に最適
厚さ(μm)245
材質印画紙
寸法(mm×m)1067×20(3インチ紙管使用)
坪量(g/m2)235
表面光沢パール
高い白色度の厚手でコシのある紙をベースに使用
あざやかな発色に加え、インク吸収性、速乾性にも優れる
パネルポスターショーケース装飾に最適
50mの長尺巻きとして、作業効率アップにも貢献
厚さ(μm)189
材質専用紙
紙厚(mm)0.189
坪量(g/m2)155
表面高光沢
インクジェット製版専用フィルム。
最高クラスのインク吸収層。
EPSON K3インク対応。
厚さ(μm)145
材質透明PET
坪量(g/m2)184
表面平滑(表面は完全な透明ではなく、やや乳白がかっています)
『コピー用紙/プリンタ用紙』には他にこんなカテゴリがあります
- モノクロ対応用紙
- カラー&モノクロ対応用紙
- 柄あり・色付きコピー用紙
- はがき用紙
- ワープロ用感熱紙
- 写真用紙
- 印刷用更紙(わら半紙)
- 印刷用クロス
- 大型プリンター用紙
コピー用紙/プリンタ用紙 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。