大型プリンター用紙 :「インクジェット用紙 両面」の検索結果
関連キーワード
IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙です。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適です。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。超高解像度(4800~2880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。
仕様●サイズ:シート 100×148.5mm カード 54×85.6mm●坪量:467±37g/平方メートル●紙厚:0.388±0.036mm●白色度:97.2%
アズワン品番65-9278-42
1箱(10枚)
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
『コピー用紙/プリンタ用紙』には他にこんなカテゴリがあります
- モノクロ対応用紙
- カラー&モノクロ対応用紙
- 柄あり・色付きコピー用紙
- はがき用紙
- ワープロ用感熱紙
- 写真用紙
- 印刷用更紙(わら半紙)
- 印刷用クロス
- 大型プリンター用紙
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。