毎日の記録からとっておきの出来事まで、思い出を楽しく記録するシールです。
中くらいサイズの横長シールが作れます。
印刷ソフト「ラベル屋さん」を使って簡単にレイアウトができます。
ラベル厚(mm)0.12色白無地ラベルサイズ(mm)23×31面付10面シートサイズ(mm)100×148白色度(%)84紙質光沢コート紙主な用途●写真用|写真シール用●_04写真用(はがき)●写真用|写真印刷用ラベル標準総厚さ(mm)0.18片数50片粘着性しっかり貼れる余白四辺余白付用紙厚(g/m2)165.0(0.18mm)アズワン品番64-8818-09入数5シートシートサイズハガキ適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプしっかり貼れるラベル形状角丸四角