1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状」から絞り込む
D-sub9ピン(オス) - D-sub9ピン(オス)(1)
D-sub9ピン(オス) - D-sub9ピン(メス)(1)
D-sub9ピン(メス) - D-sub9ピン(オス)(2)
D-sub9ピン(メス) - D-sub9ピン(メス)(2)
D-sub15ピン(ミニ)(オス) - D-sub15ピン(ミニ)(オス)(1)
D-sub15ピン(ミニ)(オス) - D-sub15ピン(ミニ)(メス)(5)
D-sub25ピン(メス) - D-sub25ピン(オス)
その他(7)
RS-232Cケーブルを延長するためのケーブルです。銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。 芯線を2本ずつより合わせてノイズに強いツイストペア線を使用しています。メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く電波障害も受けにくいケーブルです。金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮します。 切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトし、サビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
仕様切削金メッキピン グレー 規格UL2464 構造より線(撚線) コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6) ケーブル外径(Φmm)9.8 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 変換タイプオス - メス
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)