平型で六角形のタップなので、どの方向からも差込みができてコードも取り回しも良くなります。
差込口が6個口とも離れており、ACアダプタを差込む場合でも心配ありません。
USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。
安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。
差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。
本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。
仕様コード仕上り外形寸法:約4.2mmx7.6mm コード導体サイズ:VFF 1.8mm2x2芯 差込口間隔:六角形の1辺に1個口 USBポート定格出力:4ポート合計4.8A
適合電気用品安全法(PSE)
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1400以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
定格電流(A)14
電源コード(m)3
機能二重構造
絶縁種別絶縁キャップ
コンセント仕様ノーマルタイプ
ブレーカ一括集中スイッチ型
シャッターあり
保護機能過電流保護・底面に滑り止めゴム付き・本体上面に管理ラベルを貼り付け可能
アース端子なし
USBポート数4
プラグ形状2P・スイングプラグ
差込口形状2P
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。