アイデア型タップ :「差し込み口」の検索結果

特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト電源タップ
平型で六角形のタップなので、どの方向からも差込みができてコードも取り回しも良くなります。 差込口が6個口とも離れており、ACアダプタを差込む場合でも心配ありません。 USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。 安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。 差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。 コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。 本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。
仕様コード仕上り外形寸法:約4.2mmx7.6mm コード導体サイズ:VFF 1.8mm2x2芯 差込口間隔:六角形の1辺に1個口 USBポート定格出力:4ポート合計4.8A 適合電気用品安全法(PSE) ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1400以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 定格電流(A)14 電源コード(m)3 機能二重構造 絶縁種別絶縁キャップ コンセント仕様ノーマルタイプ ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり 保護機能過電流保護・底面に滑り止めゴム付き・本体上面に管理ラベルを貼り付け可能 アース端子なし USBポート数4 プラグ形状2P・スイングプラグ 差込口形状2P
1本
4,698 税込5,168
当日出荷