タワー型タップ 360°配線 雷ガード 集中スイッチ AC12個口 USB4ポート 急速充電 スイングプラグ 取付用マグネット付きELPA予約販売
AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線<br />USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単<br />iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。<br />接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。<br />過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。<br />4ポート合計4.8A<br /> ※上部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)<br /> ※下部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)<br />ブレーカー内蔵集中スイッチ付<br />雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付<br />断線に強いコード<br />耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ<br />AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。<br />サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。
コネクタ形状USB Aタイプ(メス)使用可能電力(合計)(W)1400までスイッチブレーカー内蔵集中スイッチ付USBポート数4コンセント形状2Pコンセント個数12プラグ形状2P・スイングプラグ(180°回転・耐トラッキングカバー付)電源コード(m)2定格(ACコンセント)AC100V 14A、(USB)DC5V 合計4.8A色ブラック使用温度範囲(℃)-10~40マグネット付き耐雷サージ付きアズワン品番65-0603-28
国内用変圧器カシムラ税込¥6,268¥5,698