アイデア型タップ :「usb type-c」の検索結果
関連キーワード
8個の差込口と2個のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、3個のUSB-Aポートを備えたタワー形状のUSBタップです。
USBポートの合計最大出力は45W(5V/9.0A)でACアダプタを利用することなく、対応するスマートフォンやタブレットの充電ができます。
また、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートの単独使用時はUSB Power Delivery 45Wが利用でき、対応するパソコンなどの充電も可能です。
コンセント個数8個口
質量(g)約640
材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂
規格USB Power Delivery準拠
付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む) 取扱説明書
保証期間1年間
仕様【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【吊り穴】○
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
スイッチ×
定格【AC側】13A 125V 1300Wまで
適合規格◇PSE 特定電気用品
コード長さ(m)【ACコード】約2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×150※本体のみ(突起部を除く)
定格出力【USB側】合計最大45W(5V/9.0A)、【USB側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 単独使用時USB Power Delivery 45W(5V/3.0A 9V/3.0A 15V/3.0A 20V/2.25A) 単独使用時以外 各15W(5V/3.0A)、【USB側】USB-Aポート 単独使用時(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))との併用使用時含む)12W(5V/2.4A) 複数使用時(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))との併用使用時含む)合計15W(5V/3.0A)
プラグAタイプ 2ピン
使用地区日本国内専用
差込口Aタイプ 2ピン
マグネット×
USBポート数USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2 USB-Aポート×3
定格入力【USB側】AC100~240V(50/60Hz)
雷ガード○
埃防止シャッター○(AC差込口のみ)
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。