アイデア型タップ :「a1サイズ ケース」の検索結果
縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。
コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。
雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。
USB-C1ポート最大出力20W。
USB-A2ポート合計最大3.4A。
接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。
ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
USBポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×2
ケーブル長(m)約2
質量(g)約380
定格AC100V 14A 合計 1400W
差込口AC:6(2ピン)
材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他
出力【Type-C】単独使用時最大 20W(DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A)、複数ポート使用時合計最大 DC5V 3.4A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず)
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
色ホワイト
コンセント形状2P
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。