アイデア型タップ :「usb コネクタ type c」の検索結果
超コンパクトハイスペックなポケット電源タップです。USB-A×1、PD対応USB-C×2、ACコンセントを2個口を備えており配線を使いやすく1か所にまとめることが可能です。USB-PDに対応するスマホやタブレットを最大30W超急速充電が可能です。iPhone15Proなら1時間で約85%充電可能。USB-Aポートは1ポート単独最大18Wの高出力で充電(※ご使用のスマホ最大入力値によって充電速度は異なる)
質量(g)約73
出力●AC100V Total1400W Max●USB-A:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C1/C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max PPS:3.3-11V/2A(22W)Max●【複数使用時】USB-C1+USB-C2:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C1+USB-A:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max、USB-C1+USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max
入力AC100V50/60Hz 15A
素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅
関連資料(0.81MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×28×81
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
OAタップ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。