有線テンキー :「キートップ引き抜き工具」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「インターフェイス」から絞り込む
USB2.0(1)
その他(2)
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
モードを切り替えることにより、4つの割り付け専用キー以外にも、Enterキー以外のすべてのキーに割り付けが可能です。
割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
※シールは同梱していません。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
NumLock非連動の安心設計です。
仕様USBハブなし、アイソレーションなし、抗菌加工なし、キースイッチ:メンブレン、静音:なし
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書(パッケージに記載)、キートップ引き抜き工具
ケーブル長(m)0.8
対応OSWindows11、10、8.1、8、7
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式有線
対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。
動作力50±7g
インターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。
キー数23キー※23キー+切替ボタン
防塵防水性能なし
キーストローク(mm)4.0±0.5
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)19
角度調節なし
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます。割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)。よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。※シールは同梱していません。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。
セット内容キートップ引き抜き工具、接続用ケーブル
色ホワイト
質量(g)約160
ケーブル長(m)約1.2
対応OSWindows 11・10
コネクタ形状テンキー側:USB Type-C、PC側:USB Aコネクタ
接続方式USB A有線接続
対応機種Windows搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)を持つ機種
角度調整範囲あり
キー数27キー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.2×2.6×16.6
キーストローク(mm)3.8±0.3
キーボードメンブレン
キーピッチ(mm)19
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
『テンキーボード』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤレステンキー
- 有線テンキー
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。