商品豆知識
「インターフェイス」から絞り込む
USB1.1(1)
USB2.0(1)
その他(4)
キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。
抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。
IP68をクリアした防塵防水設計でキーボードの丸洗いが可能です。
カーソル操作や左右クリックができるポインタ機能付き※
数字キー以外に「ESC」キーや「スペース」キーなどよく使う機能を搭載。
キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。
従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。
汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。
静音性に優れたシリコンラバー設計のフルキーボード。
ケーブルを接続したままでもキーボードを清掃できるようにキー入力ロック機能付。
ドライバ不要の接続するだけで使えるUSBタイプ※カーソル操作は上下左右、右斜め上下、左斜め上下の8方向に操作が可能です。
接続方式有線
色ホワイト
ケーブル長(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×112×8
質量(g)約192
キー数35キー(ポインター操作キー、左・右クリックキー、入力ロックキーを含む)
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 USB(Aタイプコネクタ)
スイッチ導電性ラバースイッチ(キー)
キーピッチ(mm)18
キーストローク(mm)1.5±0.5
動作力98±10g
保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。本体にケーブル接続ポートを2つ搭載しているので、設置場所に合わせて接続ポートを変更できます(ポートは排他仕様です)。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。押し心地の良いメカニカルキースイッチを採用しています。<割り付けに関する注意>※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。※「Ctrl」キー、「Alt」キー、「Shift」キーは単体では割付が出来ません。他のキーと組み合わせることにより割付できます。例)「Ctrl」+「C」の様なショートカット機能は割付け可能です。
セット内容取扱説明書、製品本体、接続ケーブル
色ブラック
ケーブル長(m)1.45
対応OS【Windows】11、10、8.1、8、7
コネクタ形状【本体側】USB TypeC【PC接続側】USB Aコネクタ
接続方式有線
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
動作力60±15g
インターフェースUSB
キー数3キー
キー方式メカニカル
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
モードを切り替えることにより、4つの割り付け専用キー以外にも、Enterキー以外のすべてのキーに割り付けが可能です。
割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
※シールは同梱していません。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
NumLock非連動の安心設計です。
仕様USBハブなし、アイソレーションなし、抗菌加工なし、キースイッチ:メンブレン、静音:なし
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書(パッケージに記載)、キートップ引き抜き工具
ケーブル長(m)0.8
対応OSWindows11、10、8.1、8、7
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式有線
対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。
動作力50±7g
インターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。
キー数23キー※23キー+切替ボタン
防塵防水性能なし
キーストローク(mm)4.0±0.5
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)19
角度調節なし
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます。割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)。よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。※シールは同梱していません。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。
セット内容キートップ引き抜き工具、接続用ケーブル
色ホワイト
質量(g)約160
ケーブル長(m)約1.2
対応OSWindows 11・10
コネクタ形状テンキー側:USB Type-C、PC側:USB Aコネクタ
接続方式USB A有線接続
対応機種Windows搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)を持つ機種
角度調整範囲あり
キー数27キー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.2×2.6×16.6
キーストローク(mm)3.8±0.3
キーボードメンブレン
キーピッチ(mm)19
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
『テンキーボード』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤレステンキー
- 有線テンキー
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。