有線テンキー :「赤軸」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「インターフェイス」から絞り込む
その他(1)
PBT樹脂はABS樹脂に比べ、より耐久性に優れます。さらに、文字も印刷と違い消えることはありませんので、より末永くご使用いただけるテンキーパッドです。高級メカニカルキーボードの新定番としておなじみMajestouchシリーズと同じCherry MXスイッチを採用したテンキーパッドです。ケース形状やキートップの質感もMajestouchシリーズに合わせました。ノートPC標準キーボード上のテンキーと連動しないので接続してすぐ使用できます。通常の数字キーや記号キーの他、「Escキー」「Tabキー」「BackSpaceキー」「00キー」も搭載しているので、表計算ソフトなどでの入力に威力を発揮します。機能面ではUSB-6キーロールオーバー対応で入力の取りこぼしをシャットアウトし、着脱式ケーブルを採用する事により、機動性と机上での取り回しに配慮しました。全てにおいてエレガントな真のプロフェッショナル向けのテンキーパッドです。
質量(g)225(ケーブル除く)
スイッチCherry MX SILENTスイッチ・Linear 静音タイプスイッチ
ケーブル長(m)着脱式microUSBケーブル:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×137×37(スタンド使用時49)
対応機種USBポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 が動作するパソコン
インターフェースUSB
キー方式メカニカル
キーストローク(mm)3.7
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『テンキーボード』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤレステンキー
- 有線テンキー
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。