絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • サンワサプライ(17)
  • ナカバヤシ(15)
  • BUFFALO(バッファロー)(11)
  • エレコム(9)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(5)
  • サンワダイレクト(3)
  • ブレインマジック(3)
  • エアリア(2)
  • オーム電機(1)
  • 富士通(1)
  • TARGUS(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • MOBO(1)
インターフェイス
  • その他(2)
接続方式
  • 有線(2)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(2)
  • 色ブラック(2)
ブラック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェイスから絞り込む
その他(2)
90x140x23.5mm テンキーボード(USB/黒) エスコ90x140x23.5mm テンキーボード(USB/黒)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
Excel操作に最適なテンキーで、Tabキーを使えば簡単にセル移動ができます。 Num Lockのオン/オフの状態がひと目でわかるLEDランプを装備しています。 最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。
インターフェイスUSB(コネクタ形状:USB[A])ケーブル長(m)0.5ブラックエスコ品番EA764AB-4A寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)質量(g)110タイプメンブレン電源USBバスパワー対応OSWindows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)接続方式有線対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコンキー配列20キーキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)19
USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(ブラック) エスコUSB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(ブラック)エスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
NumLockのオン/オフの状態が一目で分かるLEDランプを装備しています。 エクセル作業に便利な「Tab」キーと、数字の入力に便利な「00」キーを装備 2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載。マウスなどのUSB機器を接続できます。
インターフェイスUSBケーブル長(m)0.5ブラックエスコ品番EA764AB-2BB寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)質量(g)114タイプメンブレンポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(HUB側):2電源USBバスパワー対応OSWindous 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB(A)接続方式有線キー配列20キーキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)19

テンキーボード』には他にこんなカテゴリがあります

有線テンキー